カテゴリ

  • 物流用品(969)
  • 切削工具(875)
  • 測定用品(574)
  • 建築金物(506)
  • 作業服(368)
  • 制御機器(310)
  • 科学研究・開発用品(299)
  • 配管・水廻り設備部材(285)
  • 電気材料(258)
  • 油圧機器・油圧ホース(251)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(246)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • ねじ・ボルト・釘(193)
  • 作業工具(185)
  • 建材・エクステリア(184)
  • メカニカル部品(177)
  • 空調・照明・電設資材(147)
  • 溶接用品(110)
  • 接着剤・補修材(85)
  • 測量用品(土木/建設)(69)
  • 安全靴・作業靴(67)
  • 測定関連サービス(63)
  • 事務用品(63)
  • 家電(62)
  • スプレー・オイル・グリス(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 医療(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • オフィス家具(38)
  • 安全用品(35)
  • 機構部品(30)
  • 梱包用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 防犯用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
  • 自転車部品(18)
  • 塗料(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 電動工具(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 保管用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 安全標識(10)
  • 研磨材(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 日用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • マスク(8)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 完成車(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • カー用品(4)
  • 手袋(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)

「jis 本」の検索結果

7,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄鋼 I-1〔用語/資格及び認証/検査・試験〕 日本規格協会

    鉄鋼 I-1〔用語/資格及び認証/検査・試験〕

    日本規格協会
    17,000税込18,700
    1冊
    当日出荷
    サイズ【版型】A5ページ数1864ジャンル専門著者【著者前井】日本規格協会初版年月2025/01/31
  • 鉄鋼 I-2〔特殊用途鋼/鋳鍛造品/その他〕 日本規格協会

    鉄鋼 I-2〔特殊用途鋼/鋳鍛造品/その他〕

    日本規格協会
    17,000税込18,700
    1冊
    当日出荷
    サイズ【版型】A5ページ数1168ジャンル専門著者【著者前井】日本規格協会初版年月2025/01/31
  • ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 要求事項の解説 日本規格協会

    ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 要求事項の解説

    日本規格協会
    3,500税込3,850
    1冊
    7日以内出荷
    ISO9001という規格が何を要求しているのかを正しく知りたい方にお勧め。改訂内容を踏まえた要求事項の正しい解釈。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
    ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数280著者名中條 武志棟近 雅彦山田 秀初版年月2015年11月
  • JISハンドブック2024 6-1配管 1[基本] 日本規格協会

    JISハンドブック2024 6-1配管 1[基本]

    日本規格協会
    17,100税込18,810
    1冊
    8日以内出荷
    JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
    判型A5発行日2024/01ページ数1736ジャンル専門著者名日本規格協会
  • 対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版] 日本規格協会

    対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版]

    日本規格協会(2件のレビュー)
    5,000税込5,500
    1冊
    7日以内出荷
    ISO9001とJISQ9001の英和対訳版。2015年改訂に対応。推進事務局・審査員必携。
    ジャンル工学工業総記分類専門判型B40/新書ページ数452著者名日本規格協会 品質マネジメントシステム規格国内委員会初版年月2016年02月
  • マスク 接触冷感  エアベンチレーター付 モノタロウ

    マスク 接触冷感 エアベンチレーター付

    モノタロウ(35件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。 接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。 フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。 水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
    用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン入数(枚)1機能接触冷感ひもタイプ耳かけ
  • コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセス

    コパーライン 抗菌銅マスク

    イーアクセス
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。
    用途一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。対象ウイルス/花粉
  • 3層構造 綿素材配合 温感マスク3P センター商事

    3層構造 綿素材配合 温感マスク3P

    センター商事(23件のレビュー)
    299税込329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    洗って繰り返し使える! 耳が痛くなりにくい! 3層構造で綿素材配合!
    寸法(mm)230×150×10混率(%)表側:ポリエステル75、綿25、中間層・裏側:ポリエステル100寸法(cm)13.5×18.5機能温感対象花粉、飛沫、ホコリ等(非医療用)
  • 気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入り モノタロウ

    気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入り

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製
    用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持
  • MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト

    MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用

    アークランドサカモト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
    用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等にJIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品規格EN規格仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
  • ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 新旧規格の対照と解説 日本規格協会

    ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 新旧規格の対照と解説

    日本規格協会
    3,800税込4,180
    1冊
    11日以内出荷
    2015年改訂によってQMSや審査への影響を知りたい方にお勧め。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
    ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数264著者名中條 武志須田 晋介初版年月2015年11月
  • レギュレータ モノタロウ

    レギュレータ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
    用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8設定圧力単位MPa販売区分業務用
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(202件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • JISにもとづく標準製図法 第15全訂版 オーム社

    JISにもとづく標準製図法 第15全訂版

    オーム社
    2,000税込2,200
    1冊
    5日以内出荷
    令和元年5月改正のJIS B 0001:2019[機械製図]規格に対応するため、内容の整合等を行い第15全訂版として発行。
    初版年月2019/08/01分類専門判型A5ページ数240ジャンル機械著者名大西清
  • 鉄鋼 Ⅱ[棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料] 日本規格協会

    鉄鋼 Ⅱ[棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料]

    日本規格協会
    25,100税込27,610
    1冊
    当日出荷
    2026年1月改定版
    判型A5ページ数2656ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2026/01/01
  • JISハンドブック2025 4-1 ねじⅠ[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会

    JISハンドブック2025 4-1 ねじⅠ[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通]

    日本規格協会
    15,100税込16,610
    1冊
    当日出荷
    2025年7月改定版
    サイズA5ページ数1160ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2025/07/01
  • JISハンドブック2024 6-2配管 2[製品] 日本規格協会

    JISハンドブック2024 6-2配管 2[製品]

    日本規格協会
    19,100税込21,010
    1冊
    8日以内出荷
    JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
    判型A5発行日2024/01ページ数2368ジャンル専門著者名日本規格協会
  • JISハンドブック2025 59 製図 日本規格協会

    JISハンドブック2025 59 製図

    日本規格協会
    24,100税込26,510
    1冊
    当日出荷
    2025年7月改定版
    サイズA5ページ数2176ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2025/07/01
  • プラスチック Ⅱ(材料) 日本規格協会

    プラスチック Ⅱ(材料)

    日本規格協会
    16,500税込18,150
    1冊
    7日以内出荷
    サイズ【版型】A5ページ数1296ジャンル専門著者【著者前井】日本規格協会初版年月2025/01/31
  • ペンチ(JIS) モノタロウ

    ペンチ(JIS)

    モノタロウ(64件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
    材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(145件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1325件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(2L)
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定

    直尺ステン 赤数字入 JIS

    シンワ測定(64件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
  • ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
    用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)128刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ

    ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品

    モノタロウ(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
    用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331販売区分業務用
  • ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ

    ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
    用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
  • JISワイヤーロープ コンドーテック

    JISワイヤーロープ

    コンドーテック(17件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所

    黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】

    佐藤計量器製作所
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
    付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)タイプ携帯型寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • ラッシングベルト Jフック JIS認証品 モノタロウ

    ラッシングベルト Jフック JIS認証品

    モノタロウ
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
    用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重7.5kN破断荷重(kN)30最大使用荷重(kg)764
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 机の落下防止バーJISタイプ 10本入り Asmix(アスカ)

    机の落下防止バーJISタイプ 10本入り

    Asmix(アスカ)
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷
    学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
    用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード質量(g)約67間口(mm)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 単管パイプ ピン無 JIS規格認証 モノタロウ

    単管パイプ ピン無 JIS規格認証

    モノタロウ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。
    用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
  • JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ

    JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O

    モノタロウ(1件のレビュー)
    679税込747
    1本(1m)ほか
    当日出荷
    労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。
    用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
...