並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
仕様JIS B1181規格品
ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分4T(適合ボルト強度区分
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)
仕様ナット1種
規格JIS規格品
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様JIS B1181規格品
ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分A2-70相当
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質ボロン鋼
セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2
等級F10T
頭部形状六角
JIS規格JIS B1186
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
ねじの呼びM3
材質鉄
ねじピッチ0.6
寸法m(mm)3
厚さ(mm)3
規格1種
寸法S(mm)6
表面処理クロメート
二面幅S(mm)6
1箱(3500個)
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
強度区分A2-70
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
強度区分A2-70
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
表面処理生地
ねじ径M20
ねじ長さ(mm)S100/100
付属品NT4/座金1
加工ねじ転造ねじ
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
ねじピッチ(mm)1.75
六角高さ(mm)約7.5
寸法d(mm)12
二面幅(mm)18
強度区分A2-70
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
ねじピッチ(mm)1.75
六角高さ(mm)約7.5
寸法d(mm)12
二面幅(mm)18
強度区分A2-70
ねじ部長さ(mm)約30
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
ねじピッチ(mm)1.5
六角高さ(mm)約6.4
寸法d(mm)10
二面幅(mm)16
強度区分A2-70
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M16
ねじ長さ(mm)S80/80
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
JIS規格品です。
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
トラスコ品番472-0563
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M24
ねじ長さ(mm)S120/120
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M20
ねじ長さ(mm)S100/100
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
表面処理生地
ねじ径M16
ねじ長さ(mm)S80/80
付属品NT4/座金1
加工ねじ転造ねじ
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M24
ねじ長さ(mm)S120/120
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M22
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M22
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質MARUTOLOYⅠ
バネ無し
口巾を自由に調整して対象物のサイズに合わせる事で、ボルト・ナットの締付けや、取り外すときに使えます。ハンドル裏面には便利な目盛りが付いています。国内の工場で製造されたJIS規格の高品質規格品です。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
関連キーワード