20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5 材質SS400 形状フランジ 最高使用圧力(MPa)21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)5 材質SS400 形状フランジ 最高使用圧力(MPa)21
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット グリスニップル有り 荷重種別有り カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状フランジ 質量(kg)0.7 寸法H(mm)11 管接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)28 寸法F(mm)47.6 寸法D(mm)65 寸法E(mm)22.2 寸法C(mm)48 寸法J(mm)30 寸法K(mm)15 寸法T(Φmm)19 六角穴付ボルトM10×45 適合管の呼び3/4 ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差) 適合OリングG30 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
799 税込879
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 種類ステンレス製管フランジ スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

角フランジ形ユニットUCFX形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニットUCFX形
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ボルト穴数4 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 形状ストレート ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1個ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)