72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1パック(2本)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

AJP-1310 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
ホース取付口から床面への水垂れを防ぐ水受けトレイが標準付属された持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。床面への水垂れを防ぐ水受けトレイ付きで室内を通っても安心です。手軽に移動ができるコンパクトボディです。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404 取扱説明書(1.27MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷




1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンポリエーテルサルフォン
1個
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

エスコ品番EA638JP-13 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)44 種類スナップフック 使用荷重(kg)180 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)10 寸法l(mm)71 寸法m(mm)8
1個
390 税込429
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720JP-135A
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)120 内形寸法(mm)48×17 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-05
1個
75 税込83
欠品中

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)11 使用荷重(kg)450 内形寸法(mm)98×36 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7905-09
1個
415 税込457
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)230 内形寸法(mm)64×23 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)10 アズワン品番64-7905-07
1個
160 税込176
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)180 内形寸法(mm)56×19 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-06
1個
120 税込132
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー混合栓。
使用地区寒冷地 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)36
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー混合栓。
仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)36
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃)60 対応溶液有機溶剤系
1箱(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
おしゃれなワンホール混合栓
使用地区寒冷地 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)36
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地 白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
おしゃれなワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)36
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓
呼び径(mm)13 仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)、スリムタイプ 取付穴径(Φmm)22~26
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。MONOTONシリーズでモダンな空間に。壁付けタイプのオーバーヘッドシャワーと手元で使用するハンドシャワー(ホース長さは1.6m)。
ホース長さ(m)1.6
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区一般 白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)35~40 厚さ(mm)5~25 ナット対辺(mm)(取付ロック)38 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 規格JIS
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付穴径(mm)33~35
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓
呼び径(mm)13 仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min) 対辺(mm)(取付ロックナット)36 取付穴径(Φmm)33~35 ハンドル形状レバーハンドル
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~30 ナット対辺(mm)(取付ロック)36 仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし 規格JIS
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~25 規格JIS 足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)35~40 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし 厚さ(mm)5~25 規格JIS 足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)37~40 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)37~40
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード