形状エルボプラグ
接続ねじ種類R(PT)
使用流体空気、水
常用使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)ポリアセタール(POM)
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
適合車種GS400/GS550/GS750/GS1000 など
1セット(4個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 など
1セット(4個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
シンキング
用途ショアからの青物狙いで人気のシンキングペンシル、ジェットサーディンにロングサイズが登場。スレた青物も魅了するただ巻きでのナチュラルな泳ぎはそのままに、遠投性能がさらに高まりました。青物だけでなくシーバスやサーフでのヒラメやマゴチにも効果的です。
寸法(cm)13
自重(g)35
関連キーワード