「jw ソフト」の検索結果
スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。
対応OSWindows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上
ディスク100MB以上
使用CPUPentium 1GHz 相当以上
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
誰でも使えるデジタル社会の製図ツール、。パーソナル版2次元CAD。。日本の製図文化に合わせた手書き感覚の操作性で、文房具のように手軽に使える身近な作図ツール
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)
HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
1本
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CAD
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)
HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
1本
¥139,900
税込¥153,890
3日以内出荷
3次元CADを活用して想像的な機械設計について学ぶためのテキスト。3次元CADの操作法の習熟に留まらず、創造的な設計を行うための3次元CADの活用、CAEの活用、そしてCAMの活用までを解説する。1 3次元CAD入門(3次元CADの基本操作:部品作成とアセンブリ ほか)2 3次元CADを活用した創造設計(創造的な設計のプロセス:設計課題「スターリングエンジン」 ほか)3 CAEの活用(COSMOSを使った解析)(構造解析:ブラケットの静解析 ほか)4 CAMの活用と加工(作業を始める前に:SolidCAMによる操作 ほか)
ジャンル機械
分類専門
判型B5
ページ数255
著者名金沢大学
初版年月2009/08
1冊
¥3,200
税込¥3,520
10日以内出荷
「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。
パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
AutoCAD/AutoCADLTを使った図面の描き方から、描いた図面を基に3Dモデルを作成するところまでを解説した入門書です。基本的な図形の描き方や編集の方法から、作例を使った図面の描き方までを解説し、最後に3Dモデル入りの図面を作成するところまでを紹介します。3Dを含め、AutoCAD/AutoCADLTの豊富な機能をしっかりと身に付けられます。
初版年月2019/02/01
分類専門
判型B5
ページ数336
ジャンル電子通信
著者名稲葉幸行
1冊
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPIDPRO」に高機能ラスタ編集コマンドをプラスして作業時間を大幅に短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。
パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。
1本
¥249,900
税込¥274,890
8日以内出荷
家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
「ARCDRAW」は、建築・建設業の業務効率化を図るために開発され、平成8年10月の発売以来、建築業および建設業を中心に幅広い業種の皆様にご支持いただいております。「ARCDRAW 2021」は、BMP、JPEG、TIFF、PNG、PDFの画像データをCAD線画データに変換でき、更に使用したいコマンドを入力または音声認識により検索できます。また2020形式のDXF/DWGを入出力できるようになる等、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
仕様●対応OS:Windows 10(32ビット版・64ビット版)●動作CPU:Pentium4相当以上推奨●動作メモリ:1GB以上推奨●動作HDD:容量700MB以上(インストール時)●その他動作条件ディスプレイ:1024×768ドット以上(フルカラー推奨)●入力装置:ホイールマウス、キーボード CD-ROMドライブインターネット接続環境●納品物有形
アズワン品番67-6662-03
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
備考2~10フクム
部品名称ソフトキヤビンクミタテ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB)
図解NoBSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.1、BSA-420JW ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.1、BSA-420JDES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.1、BSA-420JDESG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.1、BSA-420JSG G-4 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.1、BSA-420JDESG G-4 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.1、BSA-420JDSG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.1、BSA-420JWG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.1、BSA-420JS 2001ネン ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.1、BSA-420JDS ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.1、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.1、BSA-420JEW ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.1、BSA-420JDESG G-4S ソフトキャビンなど
1個
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算
仕様計算+簡易CAD
メモリー512MB以上※データによっては増設が必要
解像度1024×768以上
使用CPUintelPentiumIII600MHz以上
OSWindowsVista/7/8
マイゾックスコード218300
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しに
トラスコ品番760-5072
セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本
質量(kg)1
適合管JW、PWA規格
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
テクニカルイラストレーション、画像編集、ページレイアウト、プレゼンテーションをひとつのインターフェースに統合したグラフィックソフトウェアです。イラスト、イメージ、テキスト、データ、工業図面などの様々なコンテンツを自由に配置しドキュメントを作成するなど、幅広い場面で快適な作業環境を提案します。
対応OSWindows
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
テクニカルイラストレーション、画像編集、ページレイアウト、プレゼンテーションをひとつのインターフェースに統合したグラフィックソフトウェアです。イラスト、イメージ、テキスト、データ、工業図面などの様々なコンテンツを自由に配置しドキュメントを作成するなど、幅広い場面で快適な作業環境を提案します。
対応OSWindows
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。
棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。
用途CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
耐荷重(kg)(1段あたり)5
組立時間約30-40分
棚板可動式:3枚
コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして
棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり)
質量(kg)7.5
材質(本体)プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
段数4
棚板数(枚)固定:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×890
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×150×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×17×89
組立時間約20~30分
収納の目安コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)
ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。
無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。
鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。
適合用途低VOC
主なワークパーツ
発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!首元までしっかりガード。
特性防寒、発熱、保温
材質ポリエステル・アクリル・その他
発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!先丸オールパイルタイプ。
特性保温、発熱
サイズ(cm)25~27
材質綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
入数2足
指タイプ先丸
コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフトがぴったり収まる薄型ラック。奥行17cmスリムなので、廊下やトイレでも活躍。本体を上下に分離して利用可能、押し入れに収まるコンパクトラックにも変身。背面化粧なし。
用途リビング、書斎、子供部屋、一人暮らしに。マンガ DVD CDの整理に。本棚 カラーボックス 省スペース 組立 おしゃれ シンプル。
質量(kg)12.5
発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!ショート丈で首元スッキリガード。
特性防寒、発熱、保温
材質ポリエステル・アクリル・その他
ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)
材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス
質量(kg)25.5
タイプ標準、ソフト
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920
対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)
使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6
機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140
運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51
標準使用水量(L)高43、中36、低30
洗濯容量(kg)5.5
脱水容量(kg)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
大音量からOFFまで設定できる「音量調整機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、保護カバー(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂
質量(kg)38
タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ槽洗浄1・2・3
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×940
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)31
消費電力(W)(50/60Hz)48
機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/40-62L・無段階水位
定格消費電力(W)(50/60Hz)420
運転音(洗濯)38(脱水)43
標準使用水量(L)115
洗濯容量(kg)10
脱水容量(kg)10
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
60インチまで対応、幅150cmの大型テレビ台。デッキ収納+引出し収納付きでテレビまわりすっきり。ソフトの背表紙を見える向きで収納できる引出し設計。引出しはレール付きに改良、日々の開け閉めをサポート。木目の美しい、木のようの質感の化粧紙加工。引出しは掴みやすくてシンプルな取っ手付き。
用途壁面ラック、AVボード、テレビボード、テレビラック、TV台、TVラックとして。ローボード インテリア 家具。
仕様背面コード通し穴あり(直径約5cm)/背面化粧なし
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)24
タイプ組立式
幅(cm)150
耐荷重(kg)天板50、引出し(各)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×390×290、本体下すき間:380/545×390×45
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:545×375×180
引出し内寸法(mm)幅360×奥行335×深さ150
組立時間約30-40分
スライド幅(mm)引き出し:260
収納の目安(1杯あたり)DVD 35枚
高さが低くて幅が広いので、取り出しやすく見やすい。
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
ボタンも大きく見やすい設計。
大音量からOFFまで設定できる「音量ボタン」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂
質量(kg)34
タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ/槽洗浄1・2・3
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×885
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.6
使用時間(分)(標準洗濯)35
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)46
機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)
排水左右2方向
運転水位(mm)3段階/33-60L・無段階水位
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)250
運転音(洗濯)38(脱水)42
標準使用水量(L)105
洗濯容量(kg)7.5
脱水容量(kg)7.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」。
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」。
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」。
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」。
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス
質量(kg)32
種類全自動洗濯機
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
本体寸法(mm)幅550mm×奥行545mm×高さ970mm
対応(防水パン)幅510×奥行560(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98
使用時間(分)(標準洗濯)33
機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/無段階水位26-52L
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)300
標準使用水量(L)95
洗濯容量(kg)7
脱水容量(kg)7
乾燥方式風乾燥
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)32
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3)
排水背面1方向
対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560
乾燥方式風乾燥
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
付属品マジックつぎ手(1)、付属品 給水ホース(1)、風呂水給水つぎ手(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス
質量(kg)32
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×545×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98
使用時間(分)29
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)37
機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(28枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/無段階水位32-54L
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)360
運転音(洗濯)35(脱水)40
標準使用水量(L)98
洗濯容量(kg)8
脱水容量(kg)8
乾燥方式風乾燥
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
主な適合車種F350-17半ツヤBLK[TYPE-S Gコート]ZX-6R/6RR03-21(ABS車含)
1本
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
主な適合車種F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-S] ZX-6R/6RR 03-21(ABS車含)
1本
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
大容量8kgなので一度に洗える。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切替しやすい操作パネル採用。
スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。
終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)
材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック
質量(kg)23.5
色ホワイト
種類二槽式洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)
電源電圧(V)単相100(50/60Hz)
運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53
排水左右2方向
モード標準、ソフト
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150
運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)
洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0
水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
主な適合車種CB400SF VTEC-2/3 02-07/REVO 08-13(ABS可)
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1
2
次へ