カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(653)
  • 制御機器(507)
  • パソコン/周辺機器(197)
  • 測定用品(134)
  • 農業機械(124)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • メカニカル部品(73)
  • 自動車純正部品(70)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 電気材料(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 照明(34)
  • 空調・電設資材(32)
  • 機構部品(31)
  • バイク部品(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 切削工具(18)
  • 事務用品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 家電(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「k-100-2」の検索結果

関連キーワード
2,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(298件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
片丸キー セイキ製作所片丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
バンドソー(K-100)用替刃 ホーザンバンドソー(K-100)用替刃ホーザン(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
アズワン品番1-6702-02適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
LWK-10用ACアダプタ ハタヤリミテッドLWK-10用ACアダプタハタヤリミテッド
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合本体LWK-10
ビバデザインシート(ハードタイプ) タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ)タカハラコーポレーション
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から14日以内出荷
抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
サンケース K100-2  本体 サンコー(三甲)サンケース K100-2 本体サンコー(三甲)
139税込153
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):112●有効内寸長辺(mm):96●有効内寸高さ(mm):14材質本体PP フタPS容量(L)0.1RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)24
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
座付貫抜 黒 通 WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 通WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質形状ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装
モールドツマミ K-100 サトーパーツモールドツマミ K-100サトーパーツ(5件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)止ねじM3.5適合規格RoHS対応材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム仕様) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム仕様)RYOBI(リョービ)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から30日以内出荷
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂プラメタル
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
(08606)オーディオ取付キット ダイハツ(08606)オーディオ取付キットダイハツ(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプケーエム精密
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプケーエム精密
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツモールドツマミ キャップ K-100サトーパーツ(3件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
危険禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS危険禁止関連標識 強粘ステッカーKALBAS
789税込868特価
1袋(2ラベル)
当日出荷から6日以内出荷
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INAソリッド形針状ころ軸受(内輪無)INA(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から46日以内出荷
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
508税込559
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ精密級SCKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリライン(エアコン配管用ダクト)未来工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
【レンタル】クーロンメーター カスガ(KASUGA)【レンタル】クーロンメーターカスガ(KASUGA)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能電源単3アルカリ乾電池×2本
鋸刃ガイド ホーザン鋸刃ガイドホーザン
349税込384
1個
3日以内出荷
仕様下部適合機種K-100
一升瓶1本手提袋(クラフト) ヤマニパッケージ一升瓶1本手提袋(クラフト)ヤマニパッケージ
20,980税込23,078
1ケース(100枚)
4日以内出荷
1.8L1本筒式箱用手提袋 厚めのクラフト紙を使用しています。
仕様未晒120g/m2 PP紐種別お酒用手提袋質量(g)53タイプ1.8L1本
ノブ ホーザンノブホーザン
439税込483
1個
3日以内出荷
適合機種K-100
電源コード ホーザン電源コードホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様ブッシュ付適合機種K-100
シルクスナップ 日本紐釦貿易シルクスナップ日本紐釦貿易
1,898税込2,088
1セット(36個)
翌日出荷から7日以内出荷
周りを薄い生地で包まれているので、生地の色に合わせるとボタンが目立ちません。
油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン油圧ホース用保護チューブ 20mデンカエレクトロン
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
硬質塩ビ板 アクリサンデー硬質塩ビ板アクリサンデー
849税込934
1枚
当日出荷から8日以内出荷
透明な塩ビ板です。粘りが有り割れにくい素材です。
用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ透明RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングケース(HSK用) TRUSCOツーリングケース(HSK用)TRUSCO
6,998税込7,698
1台
当日出荷から翌々日出荷
グリーン
スイッチ ホーザンスイッチホーザン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
仕様スイッチカバー付適合機種K-100
...