カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 測定用品(14)
  • 農業機械(13)
  • 事務用品(11)
  • 物流用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 医療(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 食品・飲料(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 介護用品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「k-100g」の検索結果

関連キーワード
402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
  • カッティングステッカー グリーンクロス

    カッティングステッカー

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
    用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100取付け方法粘着シール
  • プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    車輪タイプ単輪
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • モールダクト付属品 化粧カバー 未来工業

    モールダクト付属品 化粧カバー

    未来工業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
  • プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
    材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • 小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    319税込351
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.15耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • 吸引鐘用 VKシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    吸引鐘用 VKシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートシルク調マット両面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、8縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • コンタクトプローブK100シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK100シリーズ

    喜多製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRP トナー N10 ブラック PROST's

    FRP トナー N10 ブラック

    PROST's
    2,398税込2,638
    1個(100g)
    当日出荷
    樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
    用途着色成分FRPトナー N10 ブラック/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / ・5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ・ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / ・トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。ブラック容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
  • 撥水抗菌クリンホース 三洋化成

    撥水抗菌クリンホース

    三洋化成
    44,980税込49,478
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
    用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ロイヤルブラック PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ロイヤルブラック

    PROST's
    1,498税込1,648
    1個(25g)ほか
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を4回塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ロイヤルブラック危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • K型 固定車(グレーゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(グレーゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型 固定車(ナイロンホイルグレーゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ナイロンホイルグレーゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    26日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
  • 5G対応ルータ K5G-C-100A 京セラ

    5G対応ルータ K5G-C-100A

    京セラ
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。 安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。 デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。 また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。) AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。 AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。 リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。 さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。 また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。
    伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K

    バンドー化学
    12,214税込13,435
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)100N/mmプライ数1使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)4.3ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5参考質量(kg)5.9/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • AIRO PARTS KIT (G1) G18K-V4-100 92 MAZDA(マツダ)

    AIRO PARTS KIT (G1) G18K-V4-100 92

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • AIRO PARTS KIT (G1) G18K-V4-100 08 MAZDA(マツダ)

    AIRO PARTS KIT (G1) G18K-V4-100 08

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • カラー封筒 ソフト100 キングコーポレーション

    カラー封筒 ソフト100

    キングコーポレーション(12件のレビュー)
    669税込736
    1セット(100枚)
    当日出荷
    豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1003抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1003抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • ミナフォーム マルマル 酒井化学工業

    ミナフォーム マルマル

    酒井化学工業(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(250m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • K8(洋長3カマス号)サンケント枠付100g 壽堂紙製品

    K8(洋長3カマス号)サンケント枠付100g

    壽堂紙製品
    999税込1,099
    1箱
    6日以内出荷
  • K8(洋長3カマス号)サンケント枠なし100g 壽堂紙製品

    K8(洋長3カマス号)サンケント枠なし100g

    壽堂紙製品
    1,098税込1,208
    1箱
    6日以内出荷
  • K8(洋長3カマス号)ハーフクリーム枠なし100g 壽堂紙製品

    K8(洋長3カマス号)ハーフクリーム枠なし100g

    壽堂紙製品
    5,298税込5,828
    1箱
    6日以内出荷
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • K8(洋長3カマス号)ハーフホワイト枠なし100g 壽堂紙製品

    K8(洋長3カマス号)ハーフホワイト枠なし100g

    壽堂紙製品
    5,298税込5,828
    1箱
    6日以内出荷