カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- 切削工具(16)
- 制御機器(10)
- 機構部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- タイテックス(11)
- CKD(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ケーエム精密(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 東芝キヤリア(5)
- イスカル(4)
- 椿本チエイン(4)
- omron(オムロン)(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Axel(3)
- KSフィルター(3)
- FSA(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- バンドー化学(2)
- ホーザン(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- フジトク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-141」の検索結果

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
しっかりパック E 3個組
ナカヤ化学産業¥159税込¥1751個(3個組)当日出荷シール性がありしっかりフタがしまる保存容器材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)83×83×46容量(mL)200
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラバー砥石
ホーザン(11件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 内外マガリ
マサル工業(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
どこでもクランプ はさみ込み金具 しっかりタイプ
信栄物産¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。用途ミラー部品タイプしっかりタイプ
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
しっかりパックE
ナカヤ化学産業¥209税込¥2301セット(3個)翌々日出荷様々な用途に使用できる保存容器です。高さ違いで重ねて使用することも可能です。材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン寸法(mm)83×83×H46容量(mL)200
面出しジグ Sキット
SUS(エスユーエス)¥459税込¥5051セット当日出荷セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷タイプNM-Bの非金属被覆ケーブルの皮むきが可能です。銅製の単線を直角にきれいに切断することができます。12、14AWGの導線の絶縁体を簡単に取り除くことができます。ばね付で自動的に開きます。用途電線の切断・被覆剥きトラスコ品番114-3791材質スチール質量(g)190
FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
片丸キー(フリーレングス)S50C/14
セイキ製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥398税込¥4381袋(4個)翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。表面処理ニッケルめっき
アルマイト 欧州天板 GK1410 603×403×H20
ヴォラース¥7,498税込¥8,2481枚翌々日出荷製菓・製パンに適したフレンチタイプの欧州天板です。ソフト系のパン(バターロール・クッキーなど)を調理すると、熱が均一に広がり、パン全体が柔らかく仕上がります。フチ部には線径の太いアルミワイヤー入り。変形に強く丈夫です。
筒式底ワンタッチ箱 志 300mL×1本
ヤマニパッケージ¥21,980税込¥24,1781ケース(500枚)4日以内出荷300mL×1本用 仏事用 筒式底ワンタッチ箱 首止め有り。 適応瓶 約68Φ×198Hまで。仕様310gコートボール種別日本酒・焼酎箱質量(g)27タイプ300mL1本

























![SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033856-221128-04.jpg)