全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ
スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。
また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。
静音キーと互換性のあるキーレイアウト
ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。
テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。
選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証
使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。
※使用環境によって異なります。
色グラファイト
対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作
接続方式無線
インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命最長24ヶ月
キー方式パンタグラフ
キー日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
サンケースK580透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):212×138×20
アズワン品番65-9408-52
1箱(200個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0
質量(g)約5
シリーズXスタンパー
インク色黒
書体明朝体
印面サイズ(mm)4×21
RoHS指令(10物質対応)対応
25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ
厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減
ゴム製のため伸縮性があり効果を持続
良質な日本製
仕様チューブ用
セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1
厚さ(mm)0.8
直径(Φmm)(RR)20
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
毛がやわらかく、髪通りの良いブラシです。大きな柄で持ちやすく、ブラシ部分も広いのでスタイリングしやすいです。
適度に広がった9列のピンが髪の毛をとらえ、ゴムの台座により快適なテンションがブローするのに適しております。
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄
ピッチ(mm)24・80
高さ(mm)45
付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)114(取っ手)
穴径(Φmm)4
横幅(mm)140
太さ(mm)10~14
取手取手
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
銀糸を使用している為、半永久的に、防臭、抗菌効果のあるふきんです。
材質綿100%
サイズ(cm)30×40
1枚
¥579
税込¥637
5日以内出荷
炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリを低カロリーに抑える。炭酸カルシウムが吸水性を高め紫外線などによる自然劣化を促進
1巻
¥389
税込¥428
4日以内出荷
ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ
付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45
材質特殊合金
種類つまみ
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)FRP
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×160
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途釘打ち補助道具。
対応釘(mm)1.5~2.5
材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
Dell Proキーボードとマウス - KM5221W - 日本語 - ブラック
ワイヤレス/Bluetoothに対応し上質な操作感と快適性を実現したワイヤレスキーボードとマウス。
<製品特徴>
・コストパフォーマンスに優れたワイヤレスキーボードとマウスのセット。
・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。電池交換の手間を削減。
・フルサイズ日本語キーボードと12個のカスタマイズ可能なキー。マウスは1600DPI。
・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き
質量(g)キーボード: 400、マウス: 91.8
バッテリー単3形電池, 単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.3×12.3×3.4、マウス:11.532×3.88
ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ