カテゴリ
- 制御機器(68)
- 農業機械(57)
- 自動車純正部品(47)
- パソコン/周辺機器(38)
- バイク純正部品(22)
- 自動車補修部品(17)
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- バイク部品(6)
- 家電(6)
- 保管用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業服(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- omron(オムロン)(38)
- MAZDA(マツダ)(32)
- ATEN(26)
- ホンダ(22)
- スズキ(11)
- TRACO POWER(11)
- THK(8)
- 十川ゴム(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- ノーブランド(7)
- StarTech.com(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- TRUSCO(4)
- KSフィルター(4)
- サンワサプライ(3)
- 空調服(3)
- 東洋エレメント(3)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-70-06」の検索結果

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)
十川ゴム(3件のレビュー)¥1,800~税込¥1,980~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04)
十川ゴム(1件のレビュー)¥1,800~税込¥1,980~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥2,200~税込¥2,420~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付)
十川ゴム¥2,200~税込¥2,420~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) SUS金具
十川ゴム¥16,877~税込¥18,565~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具
十川ゴム¥16,877~税込¥18,565~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具
十川ゴム¥20,216~税込¥22,238~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具
十川ゴム¥20,216~税込¥22,238~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561569-260903-02.jpg)
9.5sq.ツールステーションセット[48点]
KTC¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。![ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562020-260820-02.jpg)
ハーフデイツーリングウエスト HABD
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷TANAX タナックス 。MOTOFIZZ モトフィズ × 加藤ノブキ 。「HAVE A BIKE DAY.」コラボモデル登場!。ハーフデイツーリングウエスト HAVE A BIKE DAY。・ライディング時に邪魔にならない、薄型設計のウエストバッグ。・普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウエストバッグ!。・ベルクロワッペンやMOLLEポーチでカスタマイズ可能。加藤ノブキ。2000年代から活動中のイラストレーター。これまでにミュージシャン椎名林檎のジャケットや。2024年東京モーターサイクルショーのメインビジュアル等を手掛けている。---------------------------------------------------------。品番:MFK-7006。色:サンドベージュ。材質:600Dリップストック。サイズ:160(H)×660(W)×60(D)mm。本体重量:350g。容量:2L。最大収納量:2.0kg。内容:本体×1、ワッペン3種×1材質600Dリップストップ色サンドベージュ容量(L)2構成部品本体×1、ワッペン3種×1
ハーフデイツーリングウエスト HABD
タナックス¥9,798税込¥10,7781個14日以内出荷MOTOFIZZ×加藤ノブキコラボモデル登場!。普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウェストバッグ。フィット感が高く、サイドまでホールドするため、激しいライディングでもズレる心配なし。ウエスト対応幅:700~1300mm。ワッペン3種付き。ベルクロワッペンやMOLLポーチでカスタマイズ可能用途色:サンドベージュ。材質:600Dリップストップ。部品構成:本体×1、ワッペン3種×1。サイズ:160(H)×660(W)×60(D)mm。本体重量:0.35kg。最大収納量:2kg
カメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥249,800税込¥274,7801個12日以内出荷前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。 前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。 カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。 照明取付部はM3.M4に対応しております。 照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。 ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2耐荷重(g)照明取付部:700RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
K&K 缶つまSmoke あい鴨 70gx6
K&K¥2,998税込¥3,2381セット(70g×6個)3日以内出荷肴で、酒はうまくなる。缶つまは、お酒に合う厳選された素材や、素材を活かした製法、メニューづくりにこだわり続けます。あい鴨をりんごと桜のチップで燻製し、お酒の肴に仕上げた一品。保存環境常温入数1セット(6個入)
エアコンフィルター
(1150件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして







![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561569-260903-02.jpg)
![ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562020-260820-02.jpg)