色(本体)黒
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
寸法D(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種BMW、K 75 (1986-1996)、K 75 S (1986-1996)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BMW、K 75 (1986-1996)、K 75 S (1986-1996)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BMW、K 75 (1986-1996)、K 75 S (1986-1996)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BMW、K 75 (1986-1996)、K 75 S (1986-1996)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BMW、K 75 (1986-1996)、K 75 S (1986-1996)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
適合車種BMW、K 75 (1986-1996)、K 75 S (1986-1996)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
翌日出荷
K-60SP・K-75/K-1500用トグルスイッチ。
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
翌日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
適合車種BMW、K 100 (1986-1996)、K 75 (1986-1996)、K75 (1986-1996)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BMW、K 100 (1986-1996)、K 75 (1986-1996)、K75 (1986-1996)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BMW、K 75 TOURING (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
K-75・K-1500用フレームアッセンブリ。
Aタイプ。
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
主な適合純正品番18421-K75-A50
主な適合車種(ホンダ)CB250R
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
31日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
31日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
31日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)約22.7(スタンド含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)
電源コード(m)約3
コントラスト比4000:1
解像度最大3840×2160(4K)
視野角(水平/垂直):178°/178°
入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200
スピーカー8W+8W
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)0~35
設置条件縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ75
パネル駆動方式VA
パネル種類VA
対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
31日以内出荷
適合車種BMW、K 100 LT (1991-1998)、K 100 RS (1991-1998)、K 75 RT (1991-1998)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BMW K 75 RT (1990-1996) K 75 S (1990-1996)
1個
¥52,980
税込¥58,278
36日以内出荷
適合車種BMW、K 100 LT (1991-1998)、K 100 RS (1991-1998)、K 75 RT (1991-1998)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BMW、K 100 LT (1991-1998)、K 100 RS (1991-1998)、K 75 RT (1991-1998)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BMW、K 100 LT (1991-1998)、K 100 RS (1991-1998)、K 75 RT (1991-1998)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ