123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc タイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.592L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
材質(エンドキャップ)ラバーモールド
1個
8,898 税込9,788
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
適合車種ユニバーサル[汎用]
1個
8,498 税込9,348
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正交換タイプの補修用エアフィルター。 純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。 フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-8490。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:ベントホール:3/4インチ。重量[キログラム]:0.4。重量[グラム]:400。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。オフセット量:15。外径:132mmx89mm。差込径:60。高さ:110。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ 寸法(mm)オフセット量:15 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:16 高さ(mm)110 区分エアフィルター 質量(g)400 径(Φmm)差込:60 外径(Φmm)132x89
1個
18,980 税込20,878
92日以内出荷

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
タイプスクイーズボトル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.237L 危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-9020。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 Triumph:T2204242 主な適合:TIGER900 GT Pro 20-25他。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] 20-22
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状テーパー 角度(°)00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3130。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:89。高さ:178。備考:オイル塗布量 29 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:117mm。トップ外径:89mm。フランジ長:22mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.4 フィルター色:レッド 容量(mL)オイル塗布量:29 高さ(mm)178 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 径(Φmm)差込:89 外径(Φmm)トップ:89 ベース径(Φmm)117 入数1
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷



1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1324。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-7617。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 トライアンフ:T2200957。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE 765 [ストリートトリプル] 18-21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Triumph T2200957。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:129mm×252。高さ:22。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:17 高さ(mm)22 区分エアフィルター タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 外径(Φmm)129×252 純正品番Triumph T2200957 入数1
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-6519。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 ホンダ:17210MKND50。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-21。ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Honda 17210MKND50。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:119mm×292。高さ:32。備考:オイル塗布量 18 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:18 高さ(mm)32 区分エアフィルター タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 外径(Φmm)119×292 純正品番Honda 17210MKND50 入数1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:YA-9021。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 YAMAHA:B7N1445100, B7N144510000, B7N144510100。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21。ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 21。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Yamaha B7N1445100,Yamaha B7N144510000,Yamaha B7N144510100。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:191mm×279。高さ:33。備考:オイル塗布量 20 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.6 容量(mL)オイル塗布量:20 高さ(mm)33 区分エアフィルター タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 外径(Φmm)191×279 純正品番Yamaha B7N1445100,Yamaha B7N144510000,Yamaha B7N144510100 入数1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:62-2470。K&Nブリーザーフィルターは、レースやビンテージカー、クラシックカーなどエンジン周辺のドレスアップ等に最適です。販売備考:差込口内径8mm。タイプ:ラバーベース。材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維。外径:29。差込径:8。高さ:29。商品区分:エアフィルター。フランジ長:11mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:不織布合成繊維 長さ(mm)フランジ:11 高さ(mm)29 区分エアフィルター タイプラバーベース 径(Φmm)差込:8 外径(Φmm)29
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。 K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト
部品名称ボルト 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.26MB) 図解NoSSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.10、CGA-6 ギヤケース部品_No.12、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.67、SSA-E500DX エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.19、SSA-G540 ギヤケース部品_No.12、SSA-E501DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.19、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.19、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.10、MS410ENR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.23、SSA-F501 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース部品_No.23、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.10、SSA-C610 作業用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.9、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.67、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.23、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.10、SSA-E500KP エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.19、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.10、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.19
1個
90 税込99
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジナット
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.56MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.5MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMGC1000 マフラ部品_No.40、BSA-650シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.30、MS410R4T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.48、MSV413B-K(8.5X130) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フランジナット_No.52、SSA-N500 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.15、エンジン(BSA-600LDQ) アイドリング制限装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ部品_No.33、MP4020E-2K マフラ,カムシャフト部品 フランジナット_No.33、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.24、MSV313B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.51など
1セット(10個)
199 税込219
7日以内出荷

真空ユニット(ZX100-K6~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1102-K~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1101-K8~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
リード線取出方法エアオペレート CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ エジェクタユニットノズル径1.0mm オーダーメイド仕様標準
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1051-K8~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
リード線取出方法エアオペレート 管接続口径(-) M5 x 0.8 ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314) 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.5mm オーダーメイド仕様標準
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-2710。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:84。高さ:165。備考:オイル塗布量 33 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:121mm。トップ外径:89mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.5 フィルター色:レッド 容量(mL)オイル塗布量:33 高さ(mm)165 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 径(Φmm)差込:84 外径(Φmm)トップ:89 ベース径(Φmm)121 入数1
1個
15,980 税込17,578
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-5052。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。高さ:133。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:168mm。トップ外径:60mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.5 容量(mL)オイル塗布量:16 高さ(mm)133 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 外径(Φmm)トップ:60 ベース径(Φmm)168 入数1
1個
13,980 税込15,378
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-071V。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:ベントホール:1/4インチ
1個
16,980 税込18,678
欠品中