カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,610)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(870)
  • 制御機器(458)
  • 配管・水廻り設備部材(372)
  • 物流用品(301)
  • 農業機械(280)
  • 自動車純正部品(215)
  • メカニカル部品(167)
  • 測定用品(164)
  • 厨房用品(118)
  • 作業工具(97)
  • 機構部品(86)
  • 建築金物(85)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • 切削工具(66)
  • バイク部品(61)
  • 電気材料(60)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 照明(46)
  • 研磨材(43)
  • オフィス家具(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 保管用品(28)
  • 食品・飲料(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 家電(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 安全用品(12)
  • 事務用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 電動工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 安全標識(8)
  • 作業服(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 空圧工具(7)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-150」の検索結果

5,678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コテバケ スペア K-150C 好川産業コテバケ スペア K-150C好川産業(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
寸法(mm)150×95RoHS指令(10物質対応)対応
コテバケ K-150S 好川産業コテバケ K-150S好川産業(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
用途水性用・平面用寸法(mm)150×95黄色×緑RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット座(取手付)K-150型 LAMP(スガツネ工業)マグネット座(取手付)K-150型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。取付可能ガラス厚(mm)5mm専用質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351DK-150
フロント ガード F/K-150- RIDGID(日本エマソン)フロント ガード F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用フロントガード。
ディカール F/K-150-B RIDGID(日本エマソン)ディカール F/K-150-BRIDGID(日本エマソン)
839税込923
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用ディカール。
スラスト ベアリング F/K-150- RIDGID(日本エマソン)スラスト ベアリング F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用スラストベアリングアッセンブリ。
A-1521 ボール F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-1521 ボール F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
K-1500などに適用するボール。
A-151- ハンドル F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-151- ハンドル F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ハンドル。
プーリー アンド シャフト F/K-150- RIDGID(日本エマソン)プーリー アンド シャフト F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用プーリー・シャフト。
クラッチ キャスティング F/K-150-B RIDGID(日本エマソン)クラッチ キャスティング F/K-150-BRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
K-75・K-1500用クラッチキャスティング。
スイッチ F/K-75, K-150- RIDGID(日本エマソン)スイッチ F/K-75, K-150-RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
K-60SP・K-75/K-1500用トグルスイッチ。
A-2262 スプリング ピン F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-2262 スプリング ピン F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
899税込989
1個
翌日出荷
B-500などに適用するスプリングピン。
A-2309 ロッカーアーム F/K-150- RIDGID(日本エマソン)A-2309 ロッカーアーム F/K-150-RIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアームキット。
A-394 ボタンインサート F/K-150- (1個) RIDGID(日本エマソン)A-394 ボタンインサート F/K-150- (1個)RIDGID(日本エマソン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
K-1500などに適用するボタンインサート。
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351DJ-150
E-3562 リテーニングリング F/K-150-(6個入) RIDGID(日本エマソン)E-3562 リテーニングリング F/K-150-(6個入)RIDGID(日本エマソン)
889税込978
1個
翌日出荷
K-1500などに適用するリテーニングリング。
ステンレス グローブ K150-UGF-VA K150-UGF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス グローブ K150-UGF-VA K150-UGF-VAシリーズ東洋バルヴ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入) RIDGID(日本エマソン)A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入)RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアーム。
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150Aセキスイ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6057呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)150アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
補充テープ(カラーテープK-150N用) ナリカ補充テープ(カラーテープK-150N用)ナリカ
900税込990
1個
8日以内出荷
耐水性・耐薬品性に優れ、はがす時も糊あとが残らない便利なテープです。
幅(mm)15長さ(m)5
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150 BROADCOMBroadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150BROADCOM
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。 HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。. HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 637 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(300件のレビュー)
679税込747特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
AO-8052 タミヤギヤヘッド K150 TAMIYA(タミヤ)AO-8052 タミヤギヤヘッド K150TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。150:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比150:1
AO-8023 タミヤギヤードモーター 380K150 TAMIYA(タミヤ)AO-8023 タミヤギヤードモーター 380K150TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
バーガー袋 未晒クラフト 茶 今村紙工バーガー袋 未晒クラフト 茶今村紙工(7件のレビュー)
329税込362
1袋(100枚)
当日出荷
ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。
用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。材質未晒クラフト、内側PEラミネート加工耐油加工済
(K0150)ドア アッセンブリー,バック アウター ニッサン(K0150)ドア アッセンブリー,バック アウターニッサン
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mmアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から翌々日出荷
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
透明トレー バイオPETトレー ラスター K150 リスパック リスパック透明トレー バイオPETトレー ラスター K150 リスパックリスパック
1,498税込1,648
1袋(100点)
4日以内出荷
クリアな透明汎用トレー。PET素材なのでラップやドリップが必要な商品に。
材質バイオマスプラ寸法(mm)148×148×30質量(g)9.8
マグネットシート TRUSCOマグネットシートTRUSCO(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。寸法(幅W×長さL)(mm)500×500材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)ダイコー
999税込1,099
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン
ステンレス ゲート K150-USRF-VA K150-USRF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート K150-USRF-VA K150-USRF-VAシリーズ東洋バルヴ
85,980税込94,578
1個
23日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
...