カテゴリ

  • 制御機器(240)
  • バイク純正部品(150)
  • 電気材料(135)
  • 自動車純正部品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 農業機械(39)
  • メカニカル部品(30)
  • バイク部品(29)
  • 研磨材(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 切削工具(22)
  • オフィス家具(19)
  • 機構部品(17)
  • 電動工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 縫製用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 建築金物(11)
  • 家電(11)
  • 作業工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 作業服(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k105」の検索結果

関連キーワード
1,176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズキャップ LC-K105 Nikon(ニコン)

    レンズキャップ LC-K105

    Nikon(ニコン)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    レンズキャップ LC-K105。
    対応レンズNIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 400pF, B72214T2301K105 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 400pF, B72214T2301K105

    EPCOS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。材料 = 金属J。シリーズ = T。直径 = 14mm。最大サージ電流 = 6000A。静電容量 = 400pF。長さ = 17mm。奥行き = 21.6mm。厚さ = 13mm。寸法 = 17 x 21.6 x 13mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - ThermoFuseバリスタ、Tシリーズ. TシリーズThermo-Fuse ;sup>;TM ;/sup>;バリスタは、ディスクバリスタと熱的結合ヒューズが直列に接続されている一体型ユニットです。過熱した結果、熱的結合されたヒューズが動作した場合は、このバリスタが電源回路から遮断され、デバイスを保護します。最悪の場合は、この方法でデバイスの発火を防止できます。 ThermoFuseバリスタの用途: 家庭電化製品、電源ユニット、太陽光発電システムのインバータ、ドライブ、照明用途、通信 / データシステム、過渡電圧サージ抑制(TVSS)など. 特長及び利点:. このバリスタのハウジング及びコーティングには、難燃性素材を使用 3種類の終端。2つはアクティブラインへの接続用で、もう1つは信号ステータスラインに接続可能 TシリーズThermoFuseバリスタでは、14 mmと20 mmの2種類のサイズのバリスタを使用 最大動作電圧130 → 1000 Vrmsに対応した設計 最大10.000 A (8/20 μs)のサージ電流に耐え、最高410 J (2 ms)を吸収可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(422件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    429税込472特価
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • リブエースベルト 3PK バンドー化学

    リブエースベルト 3PK

    バンドー化学(177件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    ベルト形PK
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用ベルト形PK山数3
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • キングデラックス 特大型 K-105 キング砥石

    キングデラックス 特大型 K-105

    キング砥石(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    用途本職包丁研ぎ用寸法(mm)230×100×80
  • ブラケット(壁面取付け) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(壁面取付け)

    パトライト(PATLITE)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    719税込791特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクリュージャッキ ナベヤ

    スクリュージャッキ

    ナベヤ(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
    材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッシャー(I形鋼用100型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)

    未来工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
  • YKブルーベラ 軟質 好川産業

    YKブルーベラ 軟質

    好川産業(15件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    仕様軟質RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムコレット 日研工作所

    スリムコレット

    日研工作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
  • プラグ(スパーク) R6252K-105(NGK) 92070-1241 Kawasaki

    プラグ(スパーク) R6252K-105(NGK) 92070-1241

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    代表車種KX125-K2主な適合純正品番92070-1241主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • YKホワイトベラ 硬質 好川産業

    YKホワイトベラ 硬質

    好川産業(4件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    仕様硬質材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • 建設副産物分別標識 ユニット

    建設副産物分別標識

    ユニット(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。 標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。 コンテナやメッシュパレットにピッタリ
  • 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研

    直取付型 組端子台 ATK-10-□P

    東洋技研(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
  • 平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所

    平行キー(S50C) 片丸タイプ

    セイキ製作所
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
  • クランプ ミラプロ

    クランプ

    ミラプロ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
    材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮眠カーテン JB(日本ボデーパーツ工業)

    仮眠カーテン

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一級遮光99.99%。難燃性生地使用。ポリエステル 暗幕生地。プリーツ加工
    用途光と視線をシャットアウト寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:2400×850内容1台分(2枚入り)適合車種4t~大型対応
  • Yes ハイブリッド ぺんてる(アストラム)

    Yes ハイブリッド

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    エコ仕様のハイブリッド。すべりにくいステッチグリップ式。キャップ安全性:ISO規格適合。再生材使用率90%(プラスチック)。
    先端ボール径(mm)0.5材質再生AS キャップ:再生PC、尾栓:再生PE質量(g)9外形寸法(mm)14×10×151エコマーク認定認定方式キャップ式インク水性ゲルインキ(顔料インキ)入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 049繰り返し・詰め替え対応
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • エムケーダクト 内外マガリ マサル工業

    エムケーダクト 内外マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
    用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細工用ヤスリ10本組中目三角 ツボサン

    細工用ヤスリ10本組中目三角

    ツボサン
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
  • フジキング重量戸車 V型 ヤボシ

    フジキング重量戸車 V型

    ヤボシ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
    用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
  • ネオジム磁石 アズワン

    ネオジム磁石

    アズワン
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプ角型材質(磁石)ネオジム磁石
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業)

    カラー化粧アングル 2枚入

    WAKI(和気産業)
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
    用途木材の補強、ジョイント等に使用付属品タッピングビス8本穴径(Φmm)5
  • タッチペン 2Way(ディスク&シリコン) 多摩電子

    タッチペン 2Way(ディスク&シリコン)

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    タッチペン TSK105K タッチペン2Way(ディスク&シリコン) スマホやタブレットに便利!好みで選べる2Wayタッチペン。 軽い書き心地!導電シリコン型。 細かい作業に!ディスク型。 しっかり握れるラバークリップ仕様。 ペン先を保護できるキャップ付属(両サイド装着可能) 交換用ディスク型ペン先付属。
    セット内容タッチペン×1、交換用ディスク型ペン先×1、保護キャップ×1材質アルミ・真鍮・PC・シリコーンゴム質量(g)約17寸法(Φ×mm)10×132商品タイプ本体
  • サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性

    日油技研工業
    5,998税込6,598特価
    1セット(200枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    7,498税込8,248特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ワーロンシート 工芸和紙シリーズ WARLON

    ワーロンシート 工芸和紙シリーズ

    WARLON
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    しなやかな手触りと光をやさしく透かす和紙の特性に、様々な装飾の技法を取り入れて漉かれた工芸和紙。伝統的な工芸和紙の素材感や表面テクスチャーは損なわずに、耐久性のあるインテリア素材として完成させました。 美しい意匠性:工芸和紙の素材感や表面テクスチャーをそのままに表現しました。癒しの透過光:光を拡散させ、やわらかで美しい光空間の演出を可能にしました。 優れた加工性・耐久性:強度も優れ、コシもありメンテナンス含めて耐久性に優れております。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+工芸和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット スチール

    SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
...