カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k1k85」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形封筒 キングコーポレーション角形封筒キングコーポレーション(1件のレビュー)
249税込274
1パック(7枚)
当日出荷
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
用途書類の封入に。エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 262
クラフト100 キングコーポレーションクラフト100キングコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(100枚)
当日出荷
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
用途K8KYU85は給与タイプ。エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0389エコマーク認定番号18 112 262
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1136件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
K&K 缶つま極 たらばがに一番脚肉水煮 金箔入 85g x1 国分K&K 缶つま極 たらばがに一番脚肉水煮 金箔入 85g x1国分
14,980税込16,178
1セット(1個)
3日以内出荷
かにの王様といわれるたらばがにの一番脚肉のみを集め、金箔を散りばめました。たらばがにならではの弾力と旨味が口の中に広がります。金箔が華やかに酒席を彩る一品です。記念すべき缶つま100品目の商品です。数量限定品です。
内容量(g)85(1個あたり)温度常温入数1セット(1個入)
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
JCD401 USB4 Dual 4K マルチポートハブ j5 createJCD401 USB4 Dual 4K マルチポートハブj5 create
17,980税込19,778
1個
当日出荷
本製品は、IntelのUSB4チップを採用して技術協力開発した次世代のUSB4マルチハブです。 特別なコントローラーにてThunderboltしかできない機能に対応しています。 例えばUSB-Cポートからディスプレイ増設できます。 USB-CとDisplayPortとHDMIで3種類のビデオ端子からデュアルディスプレイが拡張できます。 USB4は従来USB3.2より帯域幅が広く、大量なデータをトンネリング技術で高速処理することで、以前のUSBマルチハブよりパフォーマンスが格段に向上しています。 Thunderbolt3/4/USB4インターフェースを備えたノートPCにオススメの商品です。
セット内容JCD401、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウムスペースグレー質量(g)約109ケーブル長(m)0.2対応OSWindows、MacOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51、ケーブル:20最大解像度HDMI、DisplayPort、USB-Cで3つの端子のうち2つから同時出力可能。単ポート利用時:4K 60Hz、デュアルディスプレイ利用時:4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張】USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps(4K DisplayPort Alt Mode映像出力対応)×1、USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB-C PD 85W充電ポート、4K HDMI、4K DisplayPort給電方式バスパワー/セルフパワー
【リビルト】 オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】 オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
デンソー製 12V 60A D110 リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。 新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。 組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
ステンレスパッチン用受B型 ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチン用受B型ジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
主にFF車、4WD車、4輪独立懸架車などのドライブシャフトの関節部分の 保護ブーツです。 ブーツは外部からの水分や汚れを保護すると同時に、内部では関節部の 潤滑グリースを保持します。
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16)SMC
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ブラケット フューエル タンク (1K) MAZDA(マツダ)ブラケット フューエル タンク (1K)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
3日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SPbrembo
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB14SP適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92) 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87) 適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エキゾーストパイプ 大栄テクノエキゾーストパイプ大栄テクノ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ダクタイル グローブ 東洋バルヴダクタイル グローブ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DDF-N 10-DDF-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル ジスク入りグローブ 10-DDF-N 10-DDF-Nシリーズ東洋バルヴ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ステンレス チャッキ 東洋バルヴステンレス チャッキ東洋バルヴ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
接続方式フランジ呼び圧力10K
ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセット MAD MAX(マッドマックス)ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセットMAD MAX(マッドマックス)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
愛車のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種AX-1 NX250J/K/R/R3(87-89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V(87-97)、MVX250F D(83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H(86-88)、VTR250 W/W2/Y(98-99)、VTZ250 H/H-2/J/K(87-92)、ジェイド/S FM/2/FN-3/FP/FP-2(91-92)、スパーダ VT250J(88-91)、ゼルビス VT250FN/FN-2(91-97)、ホーネット CB250FT/V/X/FV/FX(96-99)、マグナ250/S VT250CR/CT/CV/CX/C1(94-97/96-00)、CB-1/TYPE2 CB400FK/2FL/2/FM/2(89-91)、CB400Four V/-2/W/W-2(97-98)、CB400SF/BS/BR R/S/T/V/NC/W(92-98)、CB400SF ハイパーVTEC スペック2-3(02-04)、CB400SS SS2(01-05)、CBR400F/エンデュランス/F3 FF/F2F/F2E-YA(85-87)、シャドウ・シャドウスラッシャー NV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X(-00/00-04)、ブロス NT400J/K/K2/L/L2(88-90)、ホーネット600 CB600Fw/Fx(98-99)、CB750 F2N/N-2/T/T2/1(92-95)、CBR750 スーパーエアロ FH/FJ(87-)、シャドウ750/シャドウスラッシャー NV750C2V/C2W/C2X(97-00)、マグナ750 VF750CR/CS/CDS(93-95)
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10)SMC
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY
10,980税込12,078
1セット(250個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmSMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者
ステンレス ゲート USF-N USF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート USF-N USF-Nシリーズ東洋バルヴ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ホースオネジ BIGM(丸山製作所)ホースオネジBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格R1/2X19ツキジ部品名称ホースオネジ図解NoVSM110-15-1 送風機ミッション部品_No.32、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.52、VSM-1020 油圧機器・配管-1部品_No.8、VSM-1000 1999ネン オイルポンプ部品_No.32、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.52、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.85、VSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.11、VSM110-15S 送風機ミッション部品_No.32、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.11、VSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.42、VSM110-15K 送風機ミッション部品_No.32、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.85、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン(オプションの巻取機用)部品_No.9、VSM-1020 作動油タンク・転落防止組立部品_No.20、VSM-1020 油圧機器・配管-2部品_No.30、VSM-1000 1999ネン オイルポンプ、ハイカン部品_No.35、VSM-1000 1992ネン オイルポンプ部品_No.56、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.85、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.52
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
9日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
ステンレス ジスク入りグローブ UDF-N UDF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ジスク入りグローブ UDF-N UDF-Nシリーズ東洋バルヴ
37,980税込41,778
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
NMB ロードセルアクセサリ NMB(ミネベア)NMB ロードセルアクセサリNMB(ミネベア)
61,980税込68,178
1セット(1個)
61日以内出荷から91日以内出荷