普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ステンレス
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
CEマーキングに適合。
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
モノタロウ
¥589
税込¥648
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
刃数3
外径(Φmm)255
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番852-1422
色クリア
容量(mL)300
材質(本体)スチロール
質量(g)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×84×54
1個
¥309
税込¥340
翌日出荷
ポリカーボネート製の半透明のシェルターの為、マウスの様子を容易に確認する事が出来ます。繁殖プログラムにも適しています。底面部がなく、洗浄が容易です。
用途オートクレーブ可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ