283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形K(LFM)
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SPHC-P 種類平蝶番 仕上生地 ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

車種専用設計の取付フック。
用途キャリア取付 幅(mm)364 高さ(mm)75 奥行(mm)75
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために 材質鉄、三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

小物をいれるバスケットが収納できるので、天板を広く使えます。また、省スペースのネスティングも可能です。
材質(本体・バスケット)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム、ウレタン 質量(kg)17 キャスター100(前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)200(バスケットのみ25まで) 関連部品BBA026
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
用途ゴム・プラスチック工業、合板工業 種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23] 最高温度(℃)230 接続ねじ込み(Rc) 材質(パッキン)PTFE
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
459 税込505
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゴルフ練習用だけでなく、防球、防鳥ネットとしても使用できます。
用途ゴルフ練習用だけでなく、防球、防鳥ネットとしても使用できます。 仕様標準 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 目合い(mm)25
1枚
49,980 税込54,978
15日以内出荷

ヤマニパッケージかぶせ箱 ワイン お値打品
レギュラーワイン1本用カブセ箱。日本酒720mL瓶も入ります。 適応瓶80×315Hまで。 お値打ち人気商品
種別ワイン・洋酒箱
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18 税込20
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ
『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。
用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 幅(cm)船内:70 底形状高圧エアフロア チューブ径(Φmm)400~450 全幅(cm)150 気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア) 馬力2または5(一定の水域の場合)
1組
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS305相当
1本
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。自動調芯タイプなので、配管が容易です。小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。給脂の必要がなく、保守が容易です。自動調芯機能を制限した製品も用意しています。加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カーフレザレッド素材底裏まで共素材。軽量しかもタフ
用途ホテル・病院・携帯用 アイボリー サイズ(cm)24.5~25.5 材質カーフレザー サイズM タイプ前あきタイプ 機能軽量、耐久性 TKG品番9-1464-1201 TKG品番(2017)6-1312-0701 靴タイプスリッパ
1個
499 税込549
当日出荷

ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
全長(mm)190 材質/仕上特殊合金/ブロンズダーク シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ 高さ(mm)36 付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45 材質特殊合金 質量(g)約150 仕上ブロンズダーク ピッチP(mm)127 取手ハンドル
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
24,980 税込27,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
1枚
22,980 税込25,278
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状により、2種類のスタイルがあります。左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
47,980 税込52,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

林電工シース熱電対
エコ商品
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605 主な用途汎用形 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本ほか
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ骨膜剥離子 曲 FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●曲 幅14mm 全長200mm 先端丸 アズワン品番65-9063-83
1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

ナビス(アズワン)セット台
品番:FK-300II は上部1段のトレーを引き出すことができます。 品番:FK-325II は上部3段のトレーを引き出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×300×870 付属品トレー2個・仕切り(7分割)1個 キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×55
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUK32-5T CUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み(CUK32) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
11日以内出荷

優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。 シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。 構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。
用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。 種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)鋼(鋼溶接) 最高温度(℃)100 接続ねじ込み(Rc) 材質(パッキン)NBR
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)