153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数2P 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む) 出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択) 電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子 動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します) 保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用) 最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様●静電容量: 470nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859 税込945
翌々日出荷

仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
179 税込197
7日以内出荷

仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
99 税込109
7日以内出荷


折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差ボール:±0.01 材質(ボール)超硬合金
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 回転方向両方向(CW) 定格電流(mA)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。 材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) キー数6 シリンダーピンシリンダー ロックキー式
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



モータータイプギヤードモーター 回転方向両方向(CW) 定格電流(mA)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 回転方向両方向(CCW) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
40,000 税込44,000
翌日出荷


コンパクトで持ち運びに便利です。A4ファイルが収納可能です。本体側は着脱可能な2枚の仕切り板付きで収納部の整理に便利です。着脱可能なツールパネル付きです。内装はメルトン仕上げです。開閉時に便利なステーを標準装備しています。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。
用途各種工具、機器の収納、持ち運びに。 付属品ショルダーベルト、カギ(2個) トラスコ品番852-1481 質量(kg)2.5 シルバー 外寸法・幅(mm)368 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)268 有効内寸法・奥行(mm)247 有効内寸法・高さ(mm)99 有効内寸法・幅(mm)347
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷







1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


1個
189 税込208
翌々日出荷


1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷


1個
379 税込417
翌々日出荷