カテゴリ

  • メカニカル部品(1,567)
    • チェーン(142)
    • スプロケット・アイドラー(1,231)
    • カップリング(33)
    • セットカラー(9)
  • 建築金物(31,101)
  • 自動車補修部品(6,710)
  • 機構部品(3,738)
  • 空調・照明・電設資材(3,005)
  • 配管・水廻り設備部材(2,439)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,572)
  • 物流用品(1,295)
  • ねじ・ボルト・釘(1,260)
  • 建材・エクステリア(1,068)
  • 農業機械(805)
  • 店舗什器・備品(802)
  • FA担当者のオススメ新商品(721)
  • 作業工具(605)
  • 制御機器(537)
  • 研磨材(534)
  • 厨房用品(494)
  • 防災用品(455)
  • 溶接用品(446)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(388)
  • トラック用品・パーツ(355)
  • バイク部品(346)
  • 船舶用品・漁業資材(328)
  • 家電(312)
  • 電気材料(239)
  • オフィス家具(220)
  • 卓上消耗品(205)
  • 安全用品(204)
  • パソコン/周辺機器(176)
  • 切削工具(158)
  • 保管用品(152)
  • 農業・園芸資材(142)
  • 測定用品(140)
  • 塗装・養生・内装用品(139)
  • バッテリー・電装(120)
  • 住設機器(111)
  • 日用品(109)
  • 防犯用品(107)
  • 自転車部品(106)
  • 安全標識(96)
  • 食品・飲料(94)
  • 事務用品(90)
  • 農具(88)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • 安全保護具(76)
  • 清掃用品(75)
  • トラック輸送・安全用品(74)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
  • 学童・教育用品(53)
  • 医療(43)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 縫製用品(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 電動工具(28)
  • 梱包用品(26)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • カー用品(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 理美容(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 介護用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 空圧工具(9)
  • 塗料(8)
  • マスク(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kana」の検索結果

63,743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KANAローラチェーン KANA(片山チエン)

    KANAローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(3m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)

    チェーンカッター CKタイプ 1列用

    KANA(片山チエン)(50件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
    種類チェーン用加工器具
  • KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)

    KANAローラチェーンジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    68税込75
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • 標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリング

    KANA(片山チエン)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
    種類本体のみ
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(17件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリングケース

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
    種類ケースのみ
  • 標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 25B形

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
  • ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)

    ステンレスローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(9件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • CKタイプ用 カッターピン KANA(片山チエン)

    CKタイプ用 カッターピン

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
    材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)

    KANAステンレスチェーン

    KANA(片山チエン)
    7,898税込8,688
    1本(3m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • KANAステンレスチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)

    KANAステンレスチェーンジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • アイドラースプロケット KANA(片山チエン)

    アイドラースプロケット

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
    材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • KANAステンレスチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)

    KANAステンレスチェーンオフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • KANAローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)

    KANAローラチェーンオフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • KANAローラーチェーン KANA80用継手 KANA(片山チエン)

    KANAローラーチェーン KANA80用継手

    KANA(片山チエン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3743材質タイプCPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.80
  • KANAローラーチェーン KANA50用継手 KANA(片山チエン)

    KANAローラーチェーン KANA50用継手

    KANA(片山チエン)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3736材質タイプRPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.50
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(11件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • Fローラ用コンベアチェーン(定尺) KANA

    Fローラ用コンベアチェーン(定尺)

    KANA
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。
    定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rローラ用コンベアチェーン(定尺) KANA

    Rローラ用コンベアチェーン(定尺)

    KANA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。
    定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベアチェーン用ジョイントリンク KANA

    コンベアチェーン用ジョイントリンク

    KANA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sローラ用コンベアチェーン(定尺) KANA

    Sローラ用コンベアチェーン(定尺)

    KANA
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。
    定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)

    タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスローラチェーン ジョイントリンク(スナップ形)・1列タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスローラチェーン ジョイントリンク(スナップ形)・1列タイプ

    KANA(片山チエン)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-2895材質ステンレスタイプスナップ形列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.35
  • ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスローラチェーン 1列タイプ

    KANA(片山チエン)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • 重荷重用チェーン 1列タイプ ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    重荷重用チェーン 1列タイプ ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-2918材質タイプスナップ形列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.60
  • 重荷重用チェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)

    重荷重用チェーン 1列タイプ

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-9608材質タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6
  • ニバイピッチローラチェーン Rローラ KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーン Rローラ

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-8007材質タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
  • カナロン(チェーン専用潤滑油) KANA(片山チエン)

    カナロン(チェーン専用潤滑油)

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    浸透吸着性により、電動時の飛翔がなく潤滑持続性に優れています。 防錆効果によりチェーンを保護します。 どんな傾きでも噴射でき、ピンポイントでのスプレーが可能です。
    容量(mL)420タイプ折りたたみノズル種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
  • ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)

    ローラーチェーンBS/DIN規格

    KANA(片山チエン)
    81税込89
    1個ほか
    4日以内出荷
    列数1ピン形式RP定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • KCMチェーン(ステンレス)用 オフセットリンク KANA

    KCMチェーン(ステンレス)用 オフセットリンク

    KANA
    449税込494
    1個
    当日出荷
    KCMブランドの標準ローラーチェーン継手です。
    トラスコ品番804-8946材質ステンレス列数1列
  • 資材 アタッチ付チェン3M(1 KANA

    資材 アタッチ付チェン3M(1

    KANA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。
    用途酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用に。トラスコ品番364-5078材質SUS304ピッチ(mm)12.7ローラー外径(Φmm)7.92内リンク内幅(mm)7.95
  • カップリングケース 両側Oリングシール式 KANA

    カップリングケース 両側Oリングシール式

    KANA
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。
    用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0298適合本体3012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)69寸法B(mm)63
  • Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーS
  • Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーF
...