カテゴリ

  • 研磨材(373)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kappuburasi」の検索結果

379件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒネリカップブラシ モノタロウ

    ヒネリカップブラシ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷
    電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
    用途スチール用材質鋼線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5全高(mm)約45ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材スチール販売区分業務用
  • カップブラシ モノタロウ

    カップブラシ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷
    電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)販売区分業務用
  • 剛腕カップブラシ E-Value

    剛腕カップブラシ

    E-Value(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
    用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80研磨対象ステンレス材、鉄板材質(ワイヤー部)硬鋼線
  • カップブラシ ナイロン モノタロウ

    カップブラシ ナイロン

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
    用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ナイロン(砥粒入り)粒度60最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミ等販売区分業務用
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • カップブラシ ステンレス モノタロウ

    カップブラシ ステンレス

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷
    材質SUS304質量(kg)0.183ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75ワイヤー径(Φmm)0.3販売区分業務用
  • 真鍮カップブラシ モノタロウ

    真鍮カップブラシ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
    用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。材質真鍮波線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5ねじ径M10線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75適合材真鍮、銅など販売区分業務用
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール) エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥845税込¥930
    1個
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
  • 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • ステン剛腕カップブラシ E-Value

    ステン剛腕カップブラシ

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
    用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレス
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
  • カップブラシ オズボーン

    カップブラシ

    オズボーン(21件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
    質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
  • エアー工具用カップブラシ TRUSCO

    エアー工具用カップブラシ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
  • スラストブラシ アマガサ

    スラストブラシ

    アマガサ(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
    仕様電動工具用接続部のサイズM10ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • ワイヤブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ワイヤブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
    タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
  • バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシ

    バイソンひねりワイヤーカップブラシ

    クロダブラシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
    用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)65
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
  • ミニカップブラシ SK11

    ミニカップブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
    用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5対応機種ディスクグラインダー材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ線径(mm)0.27
  • ヒネリブラシ 極龍

    ヒネリブラシ

    極龍(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
    用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)80ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5直径×高さ(mm)約75×55
  • ジスクカップワイヤー サンフレックス

    ジスクカップワイヤー

    サンフレックス(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦

    エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型

    錦(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO

    電動工具用カップブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 鋼線カップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシリーズ プライムグリット 錦

    スーパーシリーズ プライムグリット

    錦(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
    ねじ径M10外径(Φmm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ 真鍮 TRUSCO

    カップブラシ 真鍮

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイスト エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイスト

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)22材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
  • ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用 モノタロウ

    ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
    用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り種別空気工具用カップブラシ穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60材質(ワイヤー部)鋼線販売区分業務用
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1
  • スーパーカップ SN型 錦

    スーパーカップ SN型

    錦
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA809YS-1
  • 六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシステンレス線

    サンフレックス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線
  • 電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO

    電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
    用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
  • 六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線

    サンフレックス(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線
  • 鋼線メッキカップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキカップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
    材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.22ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄など材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール製ツイスト) エスコ

    85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール製ツイスト)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA809YS-3
  • カップブラシ マキタ

    カップブラシ

    マキタ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MPグリッドブラシ 粒度#46 ミタチ

    MPグリッドブラシ 粒度#46

    ミタチ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
    用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去にトラスコ品番791-9191質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.9外径(Φmm)95毛材N-GRIT線番手46
  • ワイヤーブラシ カップ型 PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシ カップ型

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質鋼線径(Φmm)0.5