カテゴリ

  • 医療(881)
  • バイク純正部品(487)
  • 作業服(359)
  • 学童・教育用品(134)
  • 自動車補修部品(116)
  • 介護用品(104)
  • 塗装・養生・内装用品(98)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • 制御機器(43)
  • 農業機械(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • バイク部品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • カー用品(14)
  • 照明(12)
  • 清掃用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 日用品(10)
  • 農具(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 物流用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KAZEN(1,354)
  • ホンダ(484)
  • 近藤製作所(134)
  • KAZZ-CREATION(129)
  • 坂爪製作所(sakazume)(102)
  • 和コーポレーション(66)
  • Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(63)
  • SMC(33)
  • カーツ (KAAZ)(19)
  • KYOCERA AVX(13)
  • 河村電器産業(11)
  • エレコム(9)
  • 京セラ(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • イトーキ(7)
  • Kaz(7)
  • ニュートリー(7)
  • ノースワン(6)
  • 日本クリンテック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(6)
  • 組立・設置・取付(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaz」の検索結果

関連キーワード
2,556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コックシューズ セーフティ KAZENコックシューズ セーフティKAZEN(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1足
当日出荷から7日以内出荷
レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。 「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。
足幅3E仕様強化プラスチック、カップインソール形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)PU(耐加水分解)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)約260機能耐滑性、軽量JIS規格JIS規格L級適合材質(先芯)樹脂性別男女兼用甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
漏電ブレーカ ZL 河村電器産業漏電ブレーカ ZL河村電器産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
エルモア Kazaru×Krafty カミ商事エルモア Kazaru×Kraftyカミ商事(1件のレビュー)
599税込659
1パック(180組×5箱)
当日出荷
KCM6013A交換フィルター KazKCM6013A交換フィルターKaz
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
適合本体KCM6013A
サロンエプロン KAZENサロンエプロンKAZEN(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 ポケット沢山配置!
サイズフリー仕様フェードガードCl(退色防止加工)混率(%)ポリエステル100%ひも長(cm)85エプロン丈(cm)38
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(53件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
フィルター サブエアークリーナー 17254KAZ000 ホンダフィルター サブエアークリーナー 17254KAZ000ホンダ(22件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なしノーブランド(3件のレビュー)
1,173税込1,290
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型穴数0サービス分類オーダー・加工
大型スピードメーターケーブル NTB大型スピードメーターケーブルNTB(64件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から31日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途大型車用
電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せるエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズ。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。 B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズです。 ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 本体の裏にタッチペンを収納できる専用スペースがあるので、紛失を防止します。マグネットで固定するので軽い力で取り外しが可能です。 コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)材質ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABSブラック質量(g)約143(電池含む)使用電池CR2032連続動作時間約75時間収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×7×150使用可能日数約450日 ※1日の消去回数が約20回の場合繰り返し・詰め替え対応
KAIRAZOR AXIA 替刃 貝印KAIRAZOR AXIA 替刃貝印(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(8枚)
翌日出荷
刃数5枚刃商品タイプ替刃
胸当てエプロン KAZEN胸当てエプロンKAZEN(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から5日以内出荷
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 スタンダードなスタイルの万能タイプ。
サイズフリー混率(%)ポリエステル100エプロン丈(cm)80
ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィットYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適【KFPS6CV1E】・背中上部にペルチェ1個搭載・3段階風量調整:弱/中/強・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間【KFPW6CV1E】・首元にペルチェ2個搭載・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm◇ジャンパーの服穴径:90mm◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所《バッテリー》◇電池電圧:3.7V◇電池容量:20000mAh◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)◇バッテリー残量目安表示あり
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個ブラック素材ポリタスラン
樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。 ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せるエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。 メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面の12インチです。 ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 本体側面の溝にスライドさせてタッチペンの固定が可能です。専用のストラップが付属しているのでタッチペンの紛失も防げます。 コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)材質ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABSブラック質量(g)約210(電池含む)使用電池CR2025連続動作時間約50時間収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×6×192使用可能日数約300日 ※1日の消去回数が約20回の場合繰り返し・詰め替え対応
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
ドミワーク防水エプロン KAZENドミワーク防水エプロンKAZEN(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
サイズフリー種別エプロン材質ドミワーク混率(%)ナイロン100生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工エプロン丈(cm)75
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
スマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 エレコムスマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付エレコム
2,798税込3,078
1個
欠品中
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 ケース装着状態ではありません。 さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 耐荷重:約2.5kg ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。付属品スマホホルダー、収納ケース材質ABS、TPR、アルミニウムブラック質量(g)約608耐荷重(kg)約2.5対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約56×70×400(収納時)角度調節
胸当てエプロンH型 APK489 KAZEN胸当てエプロンH型 APK489KAZEN(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から5日以内出荷
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 肩ひもが落ちにくい作業性に優れたH型エプロンです。
混率(%)ポリエステル100
KCM6013A用タンク KazKCM6013A用タンクKaz
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合KCM6013A
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
ドミワーク防水エプロン (丈長) KAZENドミワーク防水エプロン (丈長)KAZEN(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
サイズフリーエプロン丈(cm)105幅(cm)81種別エプロン材質ドミワーク混率(%)ナイロン100生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工
漏電ブレーカ ZS 河村電器産業漏電ブレーカ ZS河村電器産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
マジック式取替ペーパー 坂爪製作所(sakazume)マジック式取替ペーパー坂爪製作所(sakazume)(4件のレビュー)
92税込101
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
ハンドサンダーマジックテープ式用専用取替ペーパー。
シートサイズ(mm)75×240シート厚さ(mm)1
胸当てエプロン 前結び KAZEN胸当てエプロン 前結びKAZEN(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 大型ポケットを付けたベーシックな胸当てエプロン。
仕様フェードガードCl(退色防止加工)混率(%)ポリエステル100%
女子帽子(後ろメッシュ付)(2枚入り) KAZEN女子帽子(後ろメッシュ付)(2枚入り)KAZEN
2,998税込3,298
1袋(2枚)
当日出荷
視界のよい短いツバとシャリ感のあるメッシュ。
サイズフリー(最大65cm)タイプ後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯性別女性用
ヘッド付 木柄 貫通皮スキ 坂爪製作所(sakazume)ヘッド付 木柄 貫通皮スキ坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
貫通タイプの皮スキです。 熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木タイプ白木・塗装ハンドル寸法D(mm)12寸法C(mm)14
KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) KazKAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)Kaz(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
マルチ肥料散布機60L 和コーポレーションマルチ肥料散布機60L和コーポレーション(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:60仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
しなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)全長(mm)190
スラックス(男女兼用) KZN835 KAZENスラックス(男女兼用) KZN835KAZEN(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
機能工業洗濯可、吸汗性、制電、速乾性別男女兼用仕様内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地制電アクアツイル
コックシューズ スタンダード KAZENコックシューズ スタンダードKAZEN(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。 「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。
足幅3E仕様カップインソール形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)PU(耐加水分解)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)約230機能耐滑性、軽量性別男女兼用甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
腰下エプロンミドル丈 KAZEN腰下エプロンミドル丈KAZEN
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から5日以内出荷
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 大きめのポケットと足さばきのいいスリットを備えたミドル丈。
サイズフリー混率(%)ポリエステル100ひも長(cm)85エプロン丈(cm)60
異物混入防止エプロン KAZEN異物混入防止エプロンKAZEN
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
異物混入防止をサポートする、ポケットなしで肩ヒモ後ろループ通し仕様
サイズフリー仕様制菌加工混率(%)ポリエステル80、綿20素材交織ウェザー生地性能制菌加工エプロン丈(cm)80
ジャンパー(男女兼用) KZN406 KAZENジャンパー(男女兼用) KZN406KAZEN(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷から7日以内出荷
機能工業洗濯可、吸汗性、制電、速乾性別男女兼用袖丈長袖仕様ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地制電アクアツイル
空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、お手入れ可能大ファン2個、ケーブル、バッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、お手入れ可能大ファン2個、ケーブル、バッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィットYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
届いてすぐに使える空調ウェアフルセット生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます◇風量3段切替◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所◇電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分◇大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm◇ジャンパーの服穴径:90mm《バッテリー》◇型式番号:FT-MB006P5BK◇電池電圧:12V◇電池容量:5000mAh◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1◇入力ポート:USB Type-C◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A◇付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書◇充電時間目安・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
ワークキャップ KAZENワークキャップKAZEN
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から5日以内出荷
混率(%)ポリエステル100
防水施工用 シールヘラ 坂爪製作所(sakazume)防水施工用 シールヘラ坂爪製作所(sakazume)(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。 さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。 フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
...