182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様メッシュパット
1個
1,298 税込1,428
欠品中

1個
643 税込707
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


1袋(4個)
309 税込340
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン 材質ポリメチル・メタクリル 全長(m)1
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃)-20~50 取付ネジ径R1/2 感知距離(mm)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (952種類の商品があります)

ブレーキブレーキ付 シリーズ6000SKシリーズ 低速軸方向横形・低速軸方向水平 モーター極数(P)4
1台
108,000 税込118,800
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

ブレーキブレーキ付 シリーズ6000SKシリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4
1台
108,000 税込118,800
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 CADデータあり
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,600 税込7,260
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-25DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-300Z) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-200Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-175Z) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-300AZ) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-25DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-25DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

三菱電機計器用変圧器 交流器(CT)
エコ商品
周波数(Hz)50/60両用 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)22/60 最高電圧(V)6900 二次電流(A)5
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-50Z) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KB63 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-25AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDB1K SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB50 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-25DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB20 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

MD Series(MDB1KB100) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MD Series(MDB1KB32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2KB16 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-600AZ) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB25 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-25Z) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-70Z) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB20) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2KB50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)