106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界トップクラスの最長36か月のバッテリー持続時間を誇る優れたデザインのキーボードを使用することで、生産性が向上します。
バッテリー単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.3×12.3×3.4 ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
1個ほか
298 税込328
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GA(グリーンエース)フリー容器(角ボトル)
エコ商品
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)60 材質PE
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5 吸着量(L/枚)約15
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業 長さ(mm)495 形状角形 幅(mm)250 レッド 高さ(mm)210
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。バルク型(まくら型)浮上油吸着に最適です使用例:浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)用場所:修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど
種別オイルキャッチャー 使用の目安吸着目安:1箱あたり1斗缶:8.3缶分(約150L)を吸着
1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4直角マスターブロック 7面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1006 材質炭素工具鋼 寸法(mm)500×500×55 質量(kg)65 精度(μm)4.5
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

1袋(4.4kg×4本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セムコーポレーションBIGカートリッジ(ワインド)
用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)114 最高使用温度(℃)71
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください) フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.08 材質PEEK 仕様(材料グレード)VICTREX 450G 質量(g)500 対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃本製品は、上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒) 材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理 材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷



1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカープジョー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーヒュンダイ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-500AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクト設計。電源立ち上げから約20秒で抽出可能。抽出湯量は4段階設定(70ml、140ml、200ml、240ml)。水タンクは500mlで3杯分に対応(140ml抽出の場合)。濃い味わいにも対応するストロングモード搭載
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

スリムでコンパクト設計。電源立ち上げから約20秒で抽出可能。抽出湯量は4段階設定(70ml、140ml、200ml、240ml)。水タンクは500mlで3杯分に対応(140ml抽出の場合)。濃い味わいにも対応するストロングモード搭載
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

スリムでコンパクト設計。電源立ち上げから約20秒で抽出可能。抽出湯量は4段階設定(70ml、140ml、200ml、240ml)。水タンクは500mlで3杯分に対応(140ml抽出の場合)。濃い味わいにも対応するストロングモード搭載
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷



CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-500Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-500Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-500AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-500Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-500AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CDM2KB20-500AFZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-500AFZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷



1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)