19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚 種別非吸塵式 全長(mm)287(パッド含) 質量(kg)0.84(パッド含) 全高(mm)82(パッド含) ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330 ペーパー寸法(mm)10×330、12×330 ベルト速度(m/min)1360 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78 空気消費量(Nm3/min)0.34 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質スチール(底板合板製) 種類移動式
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,470 税込1,617
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,681 税込1,849
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
2,042 税込2,246
翌日出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 たてとい
角形状のすっきりしたデザインのたてといです。
適合S15 長さ(mm)3000
1セット(20本)
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!。レーザー仕上で超低音・低振動!!。ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!。硬質石膏ボードだけでなく、ケイカル板・木材全般等にもオススメです!!。超微粒チップで美しい切断面!!
用途硬質石膏ボード・木材用 仕様ブラックフッ素 刃厚(mm)1.2
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●シリーズ:SanVis●カラー:グレー●コード番号:144-4834 アズワン品番65-8090-90
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●電源相数:2●シリーズ:KB●コード番号:144-4830 アズワン品番65-8079-89
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)チューブ(ブリーザ)
部品名称チユ-ブ(ブリ-ザ) 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoMGC1000 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.130、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12
1個
609 税込670
7日以内出荷

部品名称ガスケットインテイクエルボ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 図解NoFHD-35-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.160、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.49、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.48、MGC-Q60 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.49、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.57、FHD-35 エアクリーナ部品_No.160、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.52、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.52、FHD-6-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.160、MRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.50
1個
259 税込285
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バルブ(エキゾースト)
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.14MB) 図解NoMGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.35、MS410ENA-3K クランクケース、バルブ部品_No.12、MS410R4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.53、MS413CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.11、MGC1000 バルブ,ロッカアーム部品_No.20、MSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.53、MS413EA-K クランクケース バルブ部品_No.11、MSA413-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.53、MSA413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.53、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.52、MS413ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.11、MS410EW-3K-A クランクケース,バルブ部品_No.11など
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷