一人ひとりに合わせる洗浄力コントロール処方。
内容量(mL)340
アズワン品番64-7948-03
商品タイプ詰替用
1個(340mL)
¥535
税込¥589
翌日出荷
ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア
寸法(mm)304×86.6×45.1
電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)
定格流量(L/min)2.83
光源半導体レーザー
データメモリ最大100回
粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上
アズワン品番2-5150-01
受光素子フォトダイオード
インターフェイスRS-232C
個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
ハンディタイプの基本機能を確保
ISO 21501-4(JIS B 9921)適合
3.2インチモノクロ液晶パネル
USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理
半導体製造現場の環境管理
医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理
病院や医療現場の清浄度管理
仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)
区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上
質量(g)約780
電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く)
定格流量(L/min)2.83
光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)
RoHS指令(10物質対応)対応
光学方式側方散乱方式
1台
¥389,800
税込¥428,780
当日出荷
便座に簡単取り付け・取り外しができるベンザシート。内側に切り込みを入れることで、座ったときに太ももの内側がひんやりしません。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で使いやすく、安全です。
空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニ
タイプボタン式
定格消費電力(W)85
ホース長さ(m)2
ハンガートップはカーテンのメッシュに引っかかりにくい仕様です。電源タップホルダーによる配線整理は、感染対策にも効果的です。保管スペースの削減につながるスタッキング機能がついています。
アズワン品番0-6427-22
水平方向にスタッキングでき、複数台を重ねても脚部にキャスターがぶつからないので、まとめて移動するのも簡単です。
2000ccまでの大きな輸液バッグを、従来のフックよりも支柱に近い位置に取り付けできるセンターフック付。
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。カバー付き軽量タイプ。バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮
全長(mm)52(テープ含まず)
直径(Φmm)38
質量(g)36(テープ含む)
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いているため、小物・部品管理が容易です。高さ60mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
色ネオグレー
奥行(mm)264
間口(mm)889
最大積載量(kg)1000
均等積載量(kg/段)100
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)0.65
バンド幅(mm)14.2
材質(バンド)ステンレス
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
色透明
内容量(mL)150
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
乾燥時間約30分(23℃)
危険物の性状非水溶性
施工量幅10mm深10で26.3m
1本(1本)
¥1,800
税込¥1,980
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
7792VXD09用インサート。P級。合金鋼、鋳鉄の粗加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)1.5
厚さS(mm)5.56
形状正方形
寸法LI(mm)12.7
Mill16用インサート。G級。底面中仕上げ。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5.81
形状八角形
切刃数16
寸法BS(mm)1.5
幅D(mm)20
Mill16用インサート。G級。中~粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形
コーナーR(mm)2
厚さS(mm)5.81
切刃数16
幅D(mm)20
Mill16用インサート。G級。軽切削加工用。16コーナー仕様
形状八角形
コーナーR(mm)2
厚さS(mm)5.81
切刃数16
幅D(mm)20
Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
厚さS(mm)4.48
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)12
90°SN用インサート。軽切削加工用。ポジのブレーカー形状。4コーナー仕様
切刃数4
Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形
厚さS(mm)5.81
切刃数16
幅D(mm)20
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。2コーナー仕様
形状正方形
厚さS(mm)5
切刃数2
寸法BS(mm)1.22
Mill16用インサート。G級。中仕上げ~軽切削加工用。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5.81
形状八角形
切刃数16
寸法BS(mm)1.5
幅D(mm)20
関連キーワード
1
2
3
4
次へ