カテゴリ
- 自動車純正部品(55)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(10)
- 農業機械(10)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)(2)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ELPA(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- KSフィルター(3)
- KYOCERA AVX(5)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(3)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
- アズワン(3)
- キリウス(2)
- シャープ(2)
- スバル(50)
- テンパール工業(2)
- ホンダ(2)
- 三桂製作所(4)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

炙りマスターCB
SOTO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷広範囲の加熱に有利な棒状炎です。用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。トラスコ品番693-1066火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1500燃焼時間(分)114/缶
V形防振ゴム KC
倉敷化工(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から9日以内出荷加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振![消臭ふんわり便座シート (無地) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20511566-220119-02.jpg)
消臭ふんわり便座シート (無地)
サンコー[日用品]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷置くだけで吸着してズレない消臭便座シート。 どのタイプの便座にも使用できます。材質(表面)アクリル・ポリエステル、(裏面)ポリエステル、アクリル(カテキン入り)幅W×全長(mm)95×400
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥81,800税込¥89,9801個当日出荷必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381箱(10個)当日出荷から9日以内出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷必要なときだけセットできるお手軽クリーンブース。カンタン組立式!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。仕様ファンユニット1台付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550(700) ※( )はユニットを含んだ高さです。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 牛刀
関兼常¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ
アズワン¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 ペティ
関兼常¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
ベアリングナット用座金
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
2027年 ECO 卓上 日めくりカレンダー 3号
キングコーポレーション¥819税込¥9011冊(1冊)当日出荷金属・プラスチック不使用の環境配慮商品で、使用時の安全性にも優れています。トラスコ品番741-3035寸法(mm)115×80(本文)、170×80(台紙含む)サイズ卓上縦(mm)170横(mm)80
2027年 日めくりカレンダー ECO小型日めくり 6号
キングコーポレーション¥899税込¥9891冊(1冊)当日出荷金属・プラスチック不使用の環境配慮商品で、使用時の安全性にも優れています。トラスコ品番741-3093寸法(mm)183×120(本文)、225×120(台紙含む)サイズ日めくり縦(mm)225横(mm)120
ソルティースタイル クロダイ
AbuGarcia(アブガルシア)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!。魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!。・TopガイドFuji SiCリング搭載(他アルコナイトリング)。・Fuji KRガイドコンセプト。・Fuji リールシート採用(スピニングモデル:IPS / ベイトキャスティングモデル:ECS)。・Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。 斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げる事によりトルクを向上、ねじれ防止に貢献材料カーボン98%,グラス2%継数(本)2
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネションカップリングです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N(JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C7 240H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)490.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 45W (C7 240H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
KYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD
KYOCERA AVX¥469税込¥5161個3日以内出荷仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数7.3728MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX 発振器, 12.5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD
KYOCERA AVX¥469税込¥5161個3日以内出荷仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数12.5MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![消臭ふんわり便座シート (無地) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20511566-220119-02.jpg)