149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一人ひとりに合わせる洗浄力コントロール処方。
内容量(mL)340 アズワン品番64-7948-03 商品タイプ詰替用
1個(340mL)
535 税込589
翌日出荷

ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア 寸法(mm)304×86.6×45.1 電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型) 定格流量(L/min)2.83 光源半導体レーザー データメモリ最大100回 粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上 アズワン品番2-5150-01 受光素子フォトダイオード インターフェイスRS-232C 個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理 仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内) 区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上 質量(g)約780 電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く) 定格流量(L/min)2.83 光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式側方散乱方式
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

便座に簡単取り付け・取り外しができるベンザシート。内側に切り込みを入れることで、座ったときに太ももの内側がひんやりしません。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

パラマウントベッドIVスタンド
デザイン性に優れ、操作しやすいIVスタンドです。 グリップは角度調節ができ、多様な使い方に対応します。 ベースは押えたり、段差を乗り越えるときに足で操作しやすい形状です。
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニ タイプボタン式 定格消費電力(W)85 ホース長さ(m)2
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作品創作時にお使いいただけるように、適度な重さと品格のあるデザインを基準に制作致しました。
材質 質量(g)340
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パラマウントベッドIVスタンド KCシリーズ
ハンガートップはカーテンのメッシュに引っかかりにくい仕様です。電源タップホルダーによる配線整理は、感染対策にも効果的です。保管スペースの削減につながるスタッキング機能がついています。
アズワン品番0-6427-22
1個
45,980 税込50,578
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラマウントベッドIVスタンド
水平方向にスタッキングでき、複数台を重ねても脚部にキャスターがぶつからないので、まとめて移動するのも簡単です。 2000ccまでの大きな輸液バッグを、従来のフックよりも支柱に近い位置に取り付けできるセンターフック付。
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
1個
489 税込538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。カバー付き軽量タイプ。バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮 全長(mm)52(テープ含まず) 直径(Φmm)38 質量(g)36(テープ含む)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いているため、小物・部品管理が容易です。高さ60mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
ネオグレー 奥行(mm)264 間口(mm)889 最大積載量(kg)1000 均等積載量(kg/段)100
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.65 バンド幅(mm)14.2 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)





透明 内容量(mL)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 乾燥時間約30分(23℃) 危険物の性状非水溶性 施工量幅10mm深10で26.3m
1本(1本)
1,800 税込1,980
翌々日出荷











7792VXD09用インサート。P級。合金鋼、鋳鉄の粗加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)1.5 厚さS(mm)5.56 形状正方形 寸法LI(mm)12.7
1セット(5個)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mill16用インサート。G級。底面中仕上げ。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)5.81 形状八角形 切刃数16 寸法BS(mm)1.5 幅D(mm)20
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mill16用インサート。G級。中~粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形 コーナーR(mm)2 厚さS(mm)5.81 切刃数16 幅D(mm)20
1セット(5個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mill16用インサート。G級。軽切削加工用。16コーナー仕様
形状八角形 コーナーR(mm)2 厚さS(mm)5.81 切刃数16 幅D(mm)20
1セット(10個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
厚さS(mm)4.48 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)12
1セット(5個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

90°SN用インサート。軽切削加工用。ポジのブレーカー形状。4コーナー仕様
切刃数4
1セット(5個)ほか
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形 厚さS(mm)5.81 切刃数16 幅D(mm)20
1セット(5個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Fix-Perfect用インサート。粗加工用。2コーナー仕様
形状正方形 厚さS(mm)5 切刃数2 寸法BS(mm)1.22
1セット(5個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mill16用インサート。G級。中仕上げ~軽切削加工用。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)5.81 形状八角形 切刃数16 寸法BS(mm)1.5 幅D(mm)20
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)