234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(0.39MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ツールバッグショルダー及びサスペンダー等後付パット 両サイドSサイズD環付 ネオプレーン生地 50mm対応
寸法(mm)270×85
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

用途部品の交換に 適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(1.21MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 刃部硬度(HRC)50~55
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まな板が汚れない!気になる色移りや、においの気になる食材にも。左右にすべるスライダーで好きなサイズにカット出来る。お肉やお魚の雑菌対策に。アウトドアにも気軽に使える。たっぷり使える大容量
耐熱温度(℃)80
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

カメダデンキコルゲートチューブ
エコ商品
各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
材質難燃性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120m)ほか
28,980 税込31,878
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×70×40
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 表面処理コバルトコーティング 対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
1個
特価
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質SKH51
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

ノコ目付なので切断物を逃さず確実に切れます。スプリング座金で擦り合わせがピッタリ。調整も可能です。分解が可能なのでサビ落とし等メンテナンスが簡単です。
1丁ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8
1セット
3,509 税込3,860
9日以内出荷

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1068種類の商品があります)

刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm)220 質量(g)320 切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 圧着機能(mm2)1.25~3.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

エスケイ工機コルゲートチューブ
エコ商品
難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
用途電線の結束/敗戦の保護に 材質難燃性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1m)ほか
139 税込153
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深紅に染まる逸品「紅」シリーズのツールケース5丁差しです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途工具差し。 材質ナイロン PVC ポリエステル レッド 質量(g)約210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×270×80 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのツールケース5丁差しです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途工具差し。 材質ナイロン PVC ポリエステル ブラック 質量(g)約210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×270×80 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。 ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。 ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。
付属品ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2 最大揚程(m)3 使用環境淡水・海水 制御温度(℃)18~30
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20枚)
2,440 税込2,684
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(20枚)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
44,900 税込49,390
10日以内出荷

ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
1個
389 税込428
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

男女兼用大人用紙おむつ。安心安全の日本製。ふんわりやわらか布感覚の肌触り。お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭機能
用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。 種別パンツ 吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして) 吸収量(mL)目安:450
1セット(88枚)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8
1セット
4,721 税込5,193
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートSS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)×4
1セット
1,640 税込1,804
9日以内出荷

乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院 付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2 質量(kg)6.2 容量(L)【ダスト】22/【汚水】13 定格電力(W)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480 電源コード(m)7.5 電源電圧(V)単相100 真空度(kPa)22 音圧レベル(dB)69 関連資料単品カタログ(1.36MB) 吸引風量(L/s)65
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

セット内容アジャスタプレートSS(ステンレス)×1、キャスターAブレーキ付(ステンレス)×1、六角ナット(M12)ステンレス×1、STナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×4
1セット
2,631 税込2,894
9日以内出荷


オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.65 バンド幅(mm)14.2 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

フレキシブル基板を活用した温度センサプローブ。 micro:bit等のマイコンボードとI2C接続し温度計測を行います。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。 DIPピンヘッダ(2.54mmピッチ, 半田付けによる実装)またはFPCコネクタ(5-520314-4, 基板カットによる実装)の接続端子に対応しています。
仕様●【プローブ仕様】●▼長さ:600 mm●▼リード部幅:2 mm●▼端子部幅:FPC用 6 mm、DIP用 11 mm●▼厚さ:0.25 mm●▼温度センサ:TMP117NAIYBGR●【温度センサ仕様】●▼種別:高精度デジタル温度センサ●▼測定範囲:-50~+150℃●▼精度:±0.1℃ アズワン品番67-4747-18
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。 フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。 micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売) アズワン品番67-4747-17
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷