52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KoamTacデータコレクター
エコ商品
高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用) 付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ 読取(mm)46~246(Code39) バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh) 湿度範囲5%~95%(結露なきこと) メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能) 保証期間1年間(ケーブルを除く) 使用CPUARM7、32bits 防塵・防滴IP65 安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006 動作温度(℃)-10~50 OS専用OS 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応
1式
75,980 税込83,578
当日出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)


材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,498 税込7,148
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 ワッシャー外径(mm)8 ワッシャー厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,888 税込7,577
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨) 材質(ワッシャー)NBR NBRワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)PTFE UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,288 税込8,017
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 ワッシャー外径(mm)10 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨) 材質(ワッシャー)シリコンゴム シリコンゴムワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ワッシャー/黒 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

イスカル部品 クランプキー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


長さ(mm)9 幅(mm)14.5 取付スルーホール シリーズWR-DC 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)5 材質(コンタクト)/処理銅合金/金・錫 ピン径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 向きライトアングル
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷

1袋(5個)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878&#x27;) 122-4878/及び< 122-4882&#x27;) 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン セット内容クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8 ケース質量(kg)0.34 消費電力DC5V:1.38W:28BTU 材質(ケース)プラスチック 最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大2 キーボード/マウスUSB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

NEUTRIKNeutrik DC電源ソケット
エコ商品
仕様ボディ向き:ストレート、コンタクトめっき:パラジウム、コンタクト材質:ニッケル銀合金、バンタムジャックソケット. Switchcraftがお届けする業務用オーディオ用途向けの高品質バンタムジャックソケットです。屈曲の排除により、断続的な接触子性能の可能性をなくした精密ダイキャストシャーシ設計で、あらゆるシステムの必須条件であるコンタクトの均一性及び構造的剛性を実現しています。高グレードのニッケル銀スプリングリーブに溶接された、点接触パラジウムコンタクトは、最大限の接触圧を得るために使用されます。コンタクト部分の黄銅の変色によるアースの接触不良を排除できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 最大パネル厚 ー9.3 mm. コネクタノーズは標準でニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)取付金具
エコ商品
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
CS1822は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して2台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。 1組のコンソール(USBキーボード/USBマウス/HDMIモニター各1台)から、コンピューター2台の操作とUSB周辺機器の共有が可能。対応解像度4KUHD(3840×2160@60Hz)、4KDCI(4096×2160@60Hz)。ビデオダイナシンクTM機能-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB3.1Gen1ハブを2ポート搭載。オーディオミキサーモード-最大2つのオーディオソースをオーディオ出力としてミックス可能。コンピューター切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス※1、RS-232コマンド。EDIDモード(エミュレーション機能)-スムーズな電源起動、高画質表示、解像度の最適化により互換性の問題を解消。KVM、USB周辺機器、ステレオオーディオフォーカス※2の独立した切替が可能。HDMI、HDCP2.2準拠。HDオーディオ対応※2。電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替。ファームウェアアップグレード対応。。注意:。※1マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※2HDMIポートから出力される音声は、個別切替またはオーディオミックス機能に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232コマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) セット内容HDMI2.0ケーブル×2、USB3.0ケーブル×2、オーディオケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×2 ケース質量(kg)0.74(1.63lb) 消費電力DC5V:1.78W:50.97BTU 材質(ケース)メタル/プラスチック ディスプレイHDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2、HDMIメス×1(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント側×1、リア側×1)・KVMポートUSB3.1Gen1Type-Bメス×2(Blue)、HDMIメス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)・シリアルRJ-11メス×1・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue:フロント側×1、リア側×1) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270.0×88.0×55.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大2 互換品番【ケーブル】AOC/HDMI2L-7D01H/2L-7D02H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H/2L-7D05H/2L-7D05H-1 キーボード/マウスUSB
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプ600mm
エコ商品
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ900mm
エコ商品
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ360mm
エコ商品
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF 定格電圧(V)1kdc 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3 シリーズ62GB 定格電圧(V)1.2kdc,850ac シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様Wurth WR-DC DC電源コンセント設計キット. WR-DC DC電源コンセント設計キットには、PCBスルーホールとSMT取り付けDC電源ソケットが含まれています。 キットの内容については、データシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

摂津金属工業重量用サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150/2本
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ピン径 = 2.55mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878&#x27;) 122-4878/及び< 122-4882&#x27;) 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

質量(g)115 定格出力700mA 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz 8.2VA
1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷

入力電圧(V)(レンジ)18→75dc、(公称)36dc 出力電圧(V)5dc 取付スルーホール 奥行(mm)9.4 定格電力(W)30 定格絶縁電圧(V)1.5kdc 最高温度(℃)100 出力電流(A)6 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

入力電圧(V)(レンジ)36→75dc、(公称)48dc 出力電圧(V)±24dc 取付スルーホール シリーズESC 定格電力(W)30 定格絶縁電圧(V)1.5kdc 最高温度(℃)100 出力点数2 出力電流(mA)±600 RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = X FT-CAP動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)1000dc 静電容量1nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
699 税込769
7日以内出荷

Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.7mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

入力電圧(V)(レンジ)9→36dc、(公称)18dc 出力電圧(V)12dc 長さ(mm)50.8 取付スルーホール 定格電力(W)30 定格絶縁電圧(V)1.5kdc 最高温度(℃)100 出力電流(A)2.5 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

入力電圧(V)(レンジ)36→75dc、(公称)48dc 出力電圧(V)±24dc 取付スルーホール 奥行(mm)8.89 定格電力(W)20 定格絶縁電圧(V)1.5kdc 最高温度(℃)100 出力点数2 出力電流(mA)±400 RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

入力電圧(V)(レンジ)9→36dc、(公称)18dc 出力電圧(V)5dc 取付スルーホール 奥行(mm)8.89 定格電力(W)20 定格絶縁電圧(V)1.5kdc 最高温度(℃)100 出力電流(A)4 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)