カテゴリ
- バイク純正部品(190)
- 自動車純正部品(90)
- メカニカル部品(74)
- 制御機器(34)
- 自動車補修部品(27)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 農業機械(18)
- トラック純正部品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 医療(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 食品・飲料(8)
- バイク部品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 測定用品(6)
- 物流用品(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(182)
- スバル(66)
- NSK(日本精工)(47)
- 三菱ふそう(19)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 三菱(17)
- 東芝ライテック(10)
- ノーブランド(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- 信越化学工業(8)
- エスコ(7)
- 椿本チエイン(7)
- Kawasaki(7)
- SMC(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- スリーライン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- NACHI(不二越)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
「ke12」の検索結果

1.5KE12CA
STMicro¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)9.5幅(mm)5.3寸法(mm)9.5×5.3×5.3高さ(mm)5.3タイプ【パッケージ】DO-201ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)10.2最大クランピング電圧(V)21.7最小ブレークダウン電圧(V)11.4ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)461テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CA
STMicro¥32,980税込¥36,2781袋(600個)7日以内出荷Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 461A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KE12
SMC¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)10作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE12)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(1kg)当日出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(1kg×2缶)ほか当日出荷から13日以内出荷2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)色A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
スキッシュV(アルコール除菌液)
エスコ¥410税込¥4511本翌日出荷スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。容量(mL)(専用空容器)600繰り返し・詰め替え対応
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用
竹村商会¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
GATERA LEDランタン ぶらポン
KONTEC(コンテック)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から9日以内出荷手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個エコロジー商品省エネ
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥589税込¥6481個翌々日出荷から10日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。電線管はねじを切らずにご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)4日以内出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ
二六製作所¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から6日以内出荷サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質YKG-28形状丸型表面処理Niメッキ+N極青印着磁パターン厚み方向着磁
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15
STMicro¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
エスコ¥760税込¥8361本翌日出荷本体がアルミ製で軽量仕様最小値(mm):127.5材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)
旭精工¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。ディスク径(Φmm)150/250
ブラス製締付継手 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB)
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷備考28型用部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB)図解NoMS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.19、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.19、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.10、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.10
構内安全標識 PP NGAK-E12
グリーンクロス¥2,698税込¥2,9681枚5日以内出荷構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度15
...



































![125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154443-180824-02.jpg)