カテゴリ
- 自動車補修部品(26)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 農業機械(18)
- メカニカル部品(16)
- 制御機器(12)
- バイク部品(6)
- 測定用品(6)
- 食品・飲料(6)
- 卓上消耗品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 縫製用品(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(17)
- 東芝ライテック(10)
- 椿本チエイン(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PITWORK(日産)(6)
- エスコ(5)
- 信越化学工業(5)
- NACHI(不二越)(5)
- フルーク(FLUKE)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- スリーライン(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三桂製作所(3)
- KSフィルター(3)
- MOXA(3)
- 泰和電器(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ブランドをもっと見る
「ke12」の検索結果

二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(1kg)当日出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
スキッシュV(アルコール除菌液)
エスコ¥410税込¥4511本翌日出荷スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。容量(mL)(専用空容器)600繰り返し・詰め替え対応
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用
竹村商会¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
GATERA LEDランタン ぶらポン
KONTEC(コンテック)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から9日以内出荷手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個エコロジー商品省エネ
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥589税込¥6481個翌々日出荷から10日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。電線管はねじを切らずにご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)4日以内出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15
STMicro¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)
旭精工¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。ディスク径(Φmm)150/250
ブラス製締付継手 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB)
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷備考28型用部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-12FB)図解NoMS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.19、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.19、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.10、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.10
超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
産業用産業用リモートI/O
MOXA¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
スキッシュV(アルコール除菌液)
エスコ¥4,260税込¥4,6861本翌日出荷弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度65vol%) 厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がり食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)消防法危険物非該当内容量(L)4.5繰り返し・詰め替え対応
12.4cm深皿(青空の下で)
スリーライン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷クマやリスといっ森の動物たちが仲良く登場する強化磁器シリーズです。愛らしい表情に子どもたちもきっと大喜び!用途保育材質強化磁器寸法(mm)124×33容量(mL)210エコマーク認定認定対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫エコマーク認定番号10 128 037
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
アートキャップクリスタル肉球
ダンドリビス¥1,298税込¥1,4281箱(12個)4日以内出荷から5日以内出荷用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ガラス頭径(Φmm)約14肉厚(mm)約4.5高さ(mm)約5長さ(mm)約20
12.4cm深皿(いつも一緒)
スリーライン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。用途保育材質強化磁器寸法(mm)124×33容量(mL)210エコマーク認定認定対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫エコマーク認定番号10 128 037
深皿(いつも一緒)
スリーライン¥1,198税込¥1,3181個(210cc)5日以内出荷子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。用途外食、病院、幼稚園、保育園材質強化磁器寸法(mm)124×33直径(Φmm)12.4エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 128 037
深菜皿(いつも一緒)
スリーライン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。用途外食、病院、幼稚園、保育園材質強化磁器エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 128 037
二液型RTVゴム
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から13日以内出荷付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)
























![125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154443-180824-02.jpg)