カテゴリ

  • 洗車・清掃(18)
    • カークリーナー(4)
    • カーコーティング/ワックス(6)
    • カーシャンプー(2)
    • タイヤ/ホイールクリーナー(2)
    • 自動車用洗車クロス(1)
    • ガラスコーティング(1)
    • ガラスクリーナー(1)
    • 洗車モップ(1)
  • 洗剤・除去剤(3)
    • キッチン周り洗剤(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「keeper技研」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティング専門店のコート前のクリーナー KeePerコーティング専門店のコート前のクリーナーKeePer(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45液性アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用 KeePerコーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用KeePer(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
欠品中
ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)393寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
コーティング専門店のカーシャンプー KeePerコーティング専門店のカーシャンプーKeePer(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(700mL)
当日出荷
「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
容量(mL)700液性中性対応ボディー色全塗装色希釈倍率100倍希釈性質撥水危険物の類別非危険物
コーティング専門店のホイールクリーナー KeePerコーティング専門店のホイールクリーナーKeePer(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鉄粉も油汚れも1本で強力洗浄。ホイールに付着している鉄粉(ブレーキダスト)や油汚れを、化学的な力で強力に洗浄します。中性タイプなので、ホイール周りのブレーキキャリパー・ナット・センターキャップ・タイヤを変色させず、傷めません。アルミホイール専用。
液性中性質量(g)384寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65危険物の類別非危険物
強力鉄粉除去クリーナー PITWORK(日産)強力鉄粉除去クリーナーPITWORK(日産)(148件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
コーティング専門店の虫とりクリーナー KeePerコーティング専門店の虫とりクリーナーKeePer(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)コーティング車に対応。
液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
KeePer コーティング専門店の拭き上げ用クロス エステーKeePer コーティング専門店の拭き上げ用クロスエステー
1,098税込1,208
1個(2枚)
当日出荷
高密度のマイクロファイバー(超極細繊維)のクロスが、洗車後の水滴をしっかりと吸水し、汚れをかきとります。 ボディに優しい厚手タイプです。 車内清掃やガラスの清掃にも使用できます。 色違いのクロスで、ボディと足まわりとで分けて使うことで、ボディへのキズつきの防止にもなります。
グリーン危険物の類別非危険物
ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 Si-700クリスタルプロセス(177件のレビュー)
6,198税込6,818
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%危険物の類別非危険物
オールカラーシャンプー2L ジョイフルオールカラーシャンプー2Lジョイフル(5件のレビュー)
649税込714
1本(2L)
当日出荷
クリーミーな泡立ちスピーディーな泡切れたっぷり使える濃縮2Lシャンプー!
材質成分:界面活性剤/洗浄助剤/防錆/防腐剤
オートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM AUTOGLYMオートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYMAUTOGLYM(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個(500mL)
当日出荷
簡単な作業で全ての塗装面に最高級のツヤと輝きを与えます。塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。スーパー・レジン・ポリッシュはこの相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
使用箇所ボディ危険物の類別非危険物特性艶出し
ガラスコート フラッシュリーβ モノタロウガラスコート フラッシュリーβモノタロウ(329件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ(869件のレビュー)
639税込703
1袋(50g)ほか
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ガラスコート ホイール用 モノタロウガラスコート ホイール用モノタロウ(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(200mL)
当日出荷
ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプモノタロウ(79件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(200mL)
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノールセット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存完全硬化時間常温1週間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)危険物の性状非水溶性
キーパーラ・モップ2 KeePerキーパーラ・モップ2KeePer
3,490税込3,839
1個
当日出荷
KeePerが認めたプロ仕様。使い心地が良い高品質メッシュ使用。オーストラリア産の羊毛を使用。手洗い洗車に最適。
用途車の洗車幅(mm)200全長(mm)250危険物の類別非危険物
ハイテクX1 ボディーコート剤-8500 クリスタルプロセスハイテクX1 ボディーコート剤-8500クリスタルプロセス(33件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(200mL)
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤適合塗装色全色対応成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
光MAX 水アカ除去剤 PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX 水アカ除去剤PROSTAFF(プロスタッフ)
3,998税込4,398
1本(4L)
当日出荷
ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。 ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。
質量(g)3927タイプノーワックスタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)344×132×132危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
ハイテクX1-8500・ダイヤモンドコート ダブルコーティングセット クリスタルプロセスハイテクX1-8500・ダイヤモンドコート ダブルコーティングセットクリスタルプロセス
28,980税込31,878
1組
翌日出荷
ハイテクX1シリーズ最高級の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」と「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を重ね塗り。持続・光沢・撥水に優れたダブルコーティングを施工するための液剤・資材・施工証明書をセットにしました。
セット内容ハイテクX1ボディコート剤-8500 50ml×1本・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 6枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
笑激SHOCK浴槽コーティング LEC(レック)笑激SHOCK浴槽コーティングLEC(レック)
4,988税込5,487
1セット
当日出荷
KeePerと激落ちくんがコラボ!KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れた浴槽用コーティング剤です。撥油、撥水効果で防汚力抜群、水洗いだけで汚れが流れます。(汚れが付着した場合は中性洗剤をご使用下さい。)キレイが約6カ月間続きます。(※環境により効果の持続時間は異なります。)コーティング被膜にはスベリを防止する効果もあります。浴槽1回分の使い切りです。シンクや洗面台には『(品番:C01290)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング』をお使いください。万一、コーティング剤が拭き取れなくなった場合はメラミンスポンジや『(品番:C01291)笑激SHOCK下地処理クリーナー』等で除去してください。
用途浴槽表面の保護・防汚成分石油系溶剤、アルコキシシロキサン、硬化触媒セット内容コーティング剤、塗布用スポンジ、拭き上げ用クロス、仕上げ用クロス寸法(mm)コーティング剤:Φ31×78H、スポンジ:45×70×13、クロス(2枚):280×280シリーズ激落ちくん商品タイプ本体正味量16.8mL
笑激SHOCKシンク洗面台コーティング LEC(レック)笑激SHOCKシンク洗面台コーティングLEC(レック)
4,988税込5,487
1セット
当日出荷
KeePerと激落ちくんがコラボ!KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れたシンク・洗面台用コーティング剤です。コーティング被膜が汚れを弾くので、汚れがつきにくく、汚れがついても落としやすくなり掃除がラクになります。汚れを弾くので水洗いだけで汚れが流れます。(汚れが付着した場合は中性洗剤をご使用下さい。)キレイが約6カ月間続きます。(※環境により効果の持続時間は異なります。)コーティング被膜には細かいキズを埋める効果もあります。シンクまたは洗面台1回分(2包)の使い切りです。浴槽コーティングには『(品番:C01289)笑激SHOCK浴槽コーティング』をご使用下さい。万一、コーティング剤が拭き取れなくなった場合はメラミンスポンジや『(品番:C01291)笑激SHOCK下地処理クリーナー』等で除去してください。
用途シンクや洗面ボウル表面の保護・防汚成分シリコーン化合物、ハイドロカーボン、硬化触媒セット内容コーティング剤(パウチ袋)×2包、塗布用スポンジ×2個、拭き上げ用クロス、仕上げ用クロス寸法(mm)コーティング剤(2個):50×5×120H、スポンジ(2個):22.5×70×13、クロス(2枚):280×280シリーズ激落ちくん商品タイプ本体正味量2.4mL×2
笑激SHOCK下地処理クリーナー LEC(レック)笑激SHOCK下地処理クリーナーLEC(レック)
1,288税込1,417
1セット(80mL)
7日以内出荷
KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れた水まわりの水アカ汚れ落とし&下地処理に適したクリーナーです。
用途浴槽・シンク・洗面ボウル表面の水アカ汚れ落としおよびコーティング前の下地処理。成分研磨材(10%)、界面活性剤(3%アルキルエーテル硫酸エステル塩)、キレート剤、有機溶剤シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性商品タイプ本体正味量80mL繰り返し・詰め替え対応
PWムース 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaPWムース 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
6,998税込7,698
1箱(10L×1本)
翌々日出荷
keePer技研製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。・社外品は品質に不安がある…・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?こんなお悩みを解決します。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。■洗車機の無料メンテナンスサービスについてApikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤容量(L)10L×1個対応洗車機メーカーkeePer技研