22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライDVIアダプタ
ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。 (1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します。 (2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します。
オス形状DVI-I29ピン メス形状D-sub15ピン コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)オス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種。※DVIアナログモードに対応した機種。または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ・ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ。または/DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ。※DVIアナログモードに対応した機種。DVIアナログモード用。 アズワン品番64-0892-63 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス 主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド2重シールド
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライDVIアダプタ
対応機種(パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用 変換タイプメス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック シールド2重シールド
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライDVIケーブル
RoHS
DVI-A(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-A(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
ホワイト(DVI)/ブルー(ミニD-sub) 規格PC99 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)またはミニD-sub(HD)15pinコネクタコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは/DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード用 。 ケーブル外径(Φmm)6.4 シールド2重シールド フェライトコアあり 変換タイプオス - オス 対応モードDVIアナログモード
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ。ケーブル長20cm
用途VGAディスプレイをDVI-Iビデオカードに接続 長さ(mm)203 ブラック 質量(g)69 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス 動作温度(℃)-5~45 コネクタADVI-I[29ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DVI-I[29ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DVI(オス) → VGA(メス) の変換コネクタです。 VGAケーブルでDVI端子を持つ機器の接続に使用できます。
ブラック コネクタ形状DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス 対応アナログ映像出力 オス形状DVI-I29pin メス形状VGA(Mini D-Sub15pin) 変換タイプメス - オス
1個
349 税込384
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス) 対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ金メッキ シールド2重シールド 対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大 ケーブルタイプノーマルタイプ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス 主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

つまみねじ付きモールドコネクタ。DVI-I信号をVGA信号に変換。設定やソフトウエアが不要な簡単実装
用途VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続 長さ(mm)40 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)30 ケーブル長(m)0.04 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス 製品幅(mm)40 コネクタADVI-I[29ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DVI-I[29ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2DVI-I[29ピン]
1個
289 税込318
当日出荷

DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です
ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種 ケーブル外径(Φmm)7.1 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス 対応モードDVIシングルリンクモード対応 コネクタ1DVI24ピン コネクタ2DVI24ピン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状mini D-Sub15pin コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス 対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス コネクタ1mini D-Sub15pin コネクタ2mini D-Sub15pin
1個
449 税込494
当日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋) ブラック 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド2重シールド ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス 仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ピンコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 結線方法はんだ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)2.7以下 適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法はんだ付け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VGAカードとDVIモニタの接続に便利なVGA-DVI変換アダプタ。
ブラック コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス - DVI オス オス形状DVI メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1Mini VGA(D-Sub 15ピン) コネクタ2DVI
1個
499 税込549
当日出荷

D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス 主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス) 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル ケーブルUL2919 ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド 変換タイプオス - メス コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead 形状ベゼル:丸型 接点構成DPST 角度(°)キーインデックス角:45 動作特性ラッチ 材質(ケース)亜鉛合金 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)4@28Vdc キーの種類フラット ポジション数3
1個
3,900 税込4,290
5日以内出荷

JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様末端様式:WireLead 形状ベゼル:丸型 接点構成DPST 角度(°)キーインデックス角:90 動作特性ラッチ 定格電圧 DC V28 材質(ケース)亜鉛合金 材質(コンタクト)銅合金、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)4@28Vdc キーの種類フラット ポジション数2
1個
3,900 税込4,290
5日以内出荷

関連キーワード