タンク容量(mL)350
容量(mL)400(ムース状)
タンク容量(mL)400
タンク容量(mL)350
吐水口長さ(mm)93
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
色(ノブ)黒
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
テレビは4段階の高さ調節が可能
機器の設置に便利な棚板付
質感が高いダークブラウン木目柄
アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付
床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚
質量(kg)約11
耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1080
対応インチサイズ~43V型
泡立ちのよりムースで心地よく洗えます。
従来品に比べ、泡立ちもアップしました。
空間に馴染みやすいシンプルなデザインです。
安心のストレーナー付。
ストレーナーの掃除も上面から簡単にできます。
仕様●タンク容量:400mL●水栓取付穴:Φ27±2-Φ32±2●吐水口長さ:自在130mm●洗面器取付用
アズワン品番68-4032-86
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。
フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル
色ワームグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)300
構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28
絶縁体厚さ(mm)約0.25
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
導体外径(Φmm)約0.38
定格温度(℃)80
導体抵抗(Ω/km)230以下
耐電圧(V)AC2000
適用ハンドルΦ38mmまで整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止に。PVC。
質量(g)60
1枚
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)B
取付部めねじ
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(取付部)Ni
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
高さ740~1040mmの範囲で高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.09MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.71MB)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930+930×940
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×25
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 237 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:125A●コード番号:218-3267
アズワン品番65-7825-82
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 236.7 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:125A●コード番号:218-3268
アズワン品番65-7802-30
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:240kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7006-26
1セット(10000個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3269
アズワン品番65-7802-31
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3270
アズワン品番65-7825-86
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
再生51%ポリエステルクロス張りパネルです。
仕様スチール(ホワイト)・製取付け金具付(フロントパネル、中間フリーパネル)
材質芯材:MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り
高さ(mm)400(天板面より)
タイプフロントパネル
パネル厚(mm)28
目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60
色白
高さ(mm)5
電源コード(m)2
発光色白
光源LED
照光形状ライン形
シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I5-14600KF。クロック:3.50GHz。キャッシュ:24MB。ソケットタイプ:LGA1700
仕様(Efficient-coresの数)8、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(製品コレクション)Intel Core i9 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)6、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.3、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
対応【対応】Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供
構成(最大CPU)1
コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE
メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)
キャッシュメモリ(MB)24
適合ソケットFCLGA1700
使用条件PC/Client/Tablet
プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i5-14600KF
動作周波数(GHz)クロック:3.50
キャッシュメモリー24 MB Intel Smart Cache、(合計L2)20MB
インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)最大5.3(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.5
チャネル数(最大メモリー)2
コア数14
スレッド数20
ステータス情報Launched
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
dM24
B20
H195
D100
S150
h132
h245
耐荷重N(kgf)11000(1122)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
dM24
B20
H270
D100
S225
h132
h245
耐荷重N(kgf)11000(1122)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
Core Ultra 245KF 4.20GHz 24 MB LGA1851 Arrow Lake。
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱
素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱
素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
機能【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱
素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱
素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用
素材オックス ポリエステル100%
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
機能【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱
素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
3
次へ