335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MD Series(MDB1KF50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


CD Series(CDA2KF50) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF50-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング 材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。 材質水、吸水性樹脂、防腐剤
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CDQ2KF50TF-75DMZ CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50TF) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

CQ2KF50TF-25DZ CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KF50TF) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷

吊形防振ゴム KF 倉敷化工 動画あり
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/懸垂支持
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KF50 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 材質(フランジ)SUS316 材質(ベローズ)SUS316L 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304 寸法L(mm)5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
524 税込576
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。 8シーズン交換不要の長寿命でお手入れもらくらくです。
適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR 交換目安8ヶ月
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50TN) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。
適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR 交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
1枚
589 税込648
当日出荷

CA2K Series(CA2KF50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MB1KF50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状固定 ブレーキナシ 材質(車輪)鋳鉄(両つば) 種類KF型 金具仕上有色クロメートメッキ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナショナルマリンくみたてそう工業用
メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ鋼線Φ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口部は割れにくい肉厚リム加工
種別ケルダールフラスコ 材質硼珪酸ガラス-1
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
524 税込576
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28 絶縁体厚さ(mm)約0.25 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.38 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)230以下 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。
用途扉開閉用。 材質シリンダ:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本化工機材シリカゲル 不織布
不織布は通気性が良いため吸湿が早いため速乾性を求めるものに最適です。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品での使用が多いです。 エアー輸送や海上輸送における防湿梱包や輸出梱包に良く使われています。 種別A型シリカゲル
1箱(500g×25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室 仕様逆止弁 付属品接続アダプター JIS規格日本工業規格品
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)