カテゴリ
- バイク部品(48)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 制御機器(5)
- オフィス家具(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- KITACO(14)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- NTB(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KVK(3)
- ホンダ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 信越化学工業(1)
- 光(1)
- ハリケーン(1)
- GSユアサ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 古河電池(1)
- af(旭風防)(1)
- ALCANhands(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kf-56」の検索結果

シリコーンオイル(化粧品添加用)
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)9日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途アルコール可溶性。比重0.995(25℃)揮発分15%(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.498(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
アクセサリーバーI型(出隅・ディンプルタイプ)
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷階段やドア縁、柱などに対応できるよう、取り付け部が90度になっています。握り部はディンブルタイプのみです。寸法(mm)44×109×600(Φ30)
Panasonic SMDレジスタ, 5600Ω, 0.1W ERJ3EKF5601V
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)5600許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 56kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF5602V
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット(1000個)7日以内出荷仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)56定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 560kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF5603V
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)560定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 560Ω, 0.1W ERJ3EKF5600V
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)560許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
TERAMOTO EZ+PLUS JF56/JF81/ KF18/KF30/ KF38
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種PCX【JF56/JF81】全年式PCX150【KF18/KF30】ADV150【KF38】
PCX用オーロラLEDエンブレム ベース PCX(JF28/JF56)/PCX150(KF12/KF18)
MAD MAX(マッドマックス)¥2,098税込¥2,3081セット(2枚)5日以内出荷愛車のカスタム&ドレスアップに!! 配線の色:銀色プラス、銅色マイナス適合PCX125(JF28-1000001~)、PCX125 eSPエンジン(JF28-1100001~)、新型PCX125(JF56)、PCX150(KF12)、新型PCX150(KF18)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
ゴールデンパッドχ
DAYTONA(デイトナ)¥4,298税込¥4,7281セット翌々日出荷から4日以内出荷思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
ハイパーパッド
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷から4日以内出荷手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
ノンフェードディスクパッド
KITACO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷ストリート用。材質ノンアスベスト材タイプPH-7主な適合車種PCX125(JF28/JF56)/150(KF12)・Dio110(JF31)・リード110EX(JF19-1200001-)・ズーマーX・ベンリィ適合メーカーホンダ
かんたん! 電源取出しハーネス
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から3日以内出荷スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応電力(V/A)許容:12/3
マルチマウントバーFE
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
ガイドローラー PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
ガイトローラーピン PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
インジケーターランプ
ホンダ¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷アラームシステムON、OFF状況がインジケーターランプで確認できます。適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、Dio110 (JF58)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、GIORNO(AF70)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用
TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から5日以内出荷バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。 装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)
ハイパーシンタード
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。