27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本工業規格品 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
450 税込495
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

独持のダブルクリップ機構を備えた構造で、温度紙が保護カバーの上にも下にも自由に留められる機能的なホルダーです。 保護カバーは抗菌処理をしています。
規格A3・ヨコ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

独持のダブルクリップ機構を備えた構造で、温度紙が保護カバーの上にも下にも自由に留められる機能的なホルダーです。
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。 厚さ(mm)3 縦(mm)90 横(mm)35 穴タイプ穴なし
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
レッド 内容量(g)1000 フィラメント350m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷


足などの硬いツメを切るのに適しています。バネが効いて楽に切れるWスプリング式。
仕様●パッケージサイズ:181×73×20mm●重量:128g アズワン品番65-8923-24
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ルーペ付きで刃先がよく見えるツメキリ。ルーペ倍率約2.5倍
仕様●パッケージサイズ:160×55×40mm●重量:68g アズワン品番65-8923-25
1個
989 税込1,088
8日以内出荷

しなやかな弾力の曲がる耳かき。
仕様●パッケージサイズ:192×43×11mm●重量:11g アズワン品番65-8923-36
1個
429 税込472
8日以内出荷


エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CJ2KF10-45SRZ CJ2K_S-Z/CDJ2K_S-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CJ2KF10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)45 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

再生51%ポリエステルクロス張りパネルです。
仕様スチール(ホワイト)・製取付け金具付(フロントパネル、中間フリーパネル) 材質芯材:MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り 高さ(mm)400(天板面より) タイプフロントパネル パネル厚(mm)28
1台
52,980 税込58,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

CD Series(CDJ2KF10) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)




ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R 本体質量(g)約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0 耐荷重(g)250以下 対応径(Φmm)約16~40
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

給油・移動が楽になるムービングスタンドです。4輪ストッパー付キャスター仕様です。
対応製品KF-104、KF-196、KF-N、KF-Rシリーズ 質量(kg)4.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×100
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)