5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANA(片山チエン)KFH取付穴加工ラックギア
エコ商品
種別ラックギア 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フック
エコ商品
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
719 税込791
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)