カテゴリ
- 物流用品(1,376)
- 保管用品(1,003)
- 測定用品(112)
- 科学研究・開発用品(92)
- 空調・照明・電設資材(83)
- メカニカル部品(81)
- オフィス家具(74)
- 建築金物(74)
- トラック輸送・安全用品(53)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 医療(48)
- 厨房用品(47)
- 制御機器(42)
- 機構部品(41)
- 防災用品(26)
- 作業工具(26)
- 電気材料(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 農業機械(21)
- 家電(19)
- 清掃用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 事務用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 介護用品(13)
- 日用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 防犯用品(11)
- ヘルスケア(11)
- クリーンルーム用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 溶接用品(8)
- 救急・衛生(8)
- 学童・教育用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(7)
- 安全標識(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 切削工具(6)
- 電動工具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 安全保護具(5)
- 作業服(5)
- 農業・園芸資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バッテリー・電装(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- TRUSCO(375)
- オカムラ(岡村製作所)(313)
- エスコ(269)
- イトーキ(156)
- サカエ(104)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(94)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- 扶桑金属工業(57)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- ヨドノ(49)
- 山崎実業(42)
- 浅香工業(38)
- マルエム産業(38)
- スリーエッチ(37)
- 神戸車輌製作所(37)
- アズワン(34)
- イーグルクランプ(34)
- 東正車輛(34)
- RS PRO(33)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「kg-500」の検索結果

30.0kg(500g) ばね式はかり
エスコ¥6,798税込¥7,4781本当日出荷手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
【オーダー】(長さ指定可能) パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ50幅 薄口タイプ KG500
ケージーパルテック¥959税込¥1,0551本3日以内出荷ステンレス製薄口ノンスリップ用途屋内・屋外用ノンスリップです材質金代:SUS304全長(mm)300~2000穴径(Φmm)皿7下穴径(Φmm)5仕上金代:HL穴ピッチ(mm)300程度サービス分類オーダー・加工
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1000mm)ほか3日以内出荷ステンレス製薄口ノンスリップです用途屋外用・室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
ツールボックス 耐荷重500kg
(84件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。用途工具等の収納、釣具等の持運びに仕様トレー用仕切板2枚付き材質(パッキン)発泡ポリエチレン質量(kg)2.71材質(本体)PP質量(g)約2710タイプ中皿あり容量(L)30耐荷重(kg)500フタあり収納量最大収納質量:20kg最大積載段数3段外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)345外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)外寸法・奥行(mm)360フタの種類バックル式トレー寸法(mm)約414×148×66
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
活魚タンク
スイコー¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。魚の輸送に最適な専用タンクです。腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。スリースバルブを標準装備しています。用途魚の輸送に。
どこでも美化ロール 500×500mm 1ケース 8本入
東京メディカル¥45,980税込¥50,5781ケース(8本)4日以内出荷表面は吸水性に優れたレーヨン素材で水分をしっかりキャッチ。裏面は防水・防滑素材で水分が裏抜けしずらく、接地面とずれにくい。抗菌・防臭効果。切り離しに便利なミシン目付き。人気の和柄模様「麻の葉」をあしらった上品な仕上がり。使用シーン。就寝中の尿漏れや清拭での水濡れに。外出先での尿のちょい漏れや染み出しに。車や車椅子の座面に敷いて尿漏れの染み出し防止に。排泄にともなう飛び散りや床汚れに。お食事中の食べこぼしに。材質表面 不織布(レーヨン/PET)、裏面 ラミネート樹脂(PE)寸法(mm)500×500質量(kg)約8.0規格ミシン目入りロールタイプ(1本40枚巻き)アズワン品番69-5485-12
中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm
(6件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
500kg サンマブロック
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷仕様●サイズ(W×D×H)mm:75x46x196●重量(g):1200●材質:鉄●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●全長:196mm
500kg ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥20,600税込¥22,6601台当日出荷重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在材質スチール車輪径(Φmm)85最大積載量(kg)500使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2床面高さ(mm)118ブレーキ/ストッパーブレーキあり
500kg レベリングブロック
エスコ¥7,710税込¥8,4811個翌日出荷アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
エンジンホルダー500kg
BIG RED¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷幅(mm)【調整】770~1450質量(kg)22耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×230×200チェーン長(mm)940×2
ベルトガッチャ 500kg
バイタル工業¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から8日以内出荷荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。用途荷物の締め付け色黄製品破断強度(tf)5
500kg パイプ用吊フック
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
どこでも美化ロール
東京メディカル¥34,980税込¥38,4781ケース(8本×40枚)4日以内出荷介護の汚れにお勧め、様々なシーンで大活躍。吸水面は吸水性が抜群の不織布を使用、裏面は防水(ラミネート加工)・防滑加工 裏面に汚れが広がらず滑りにくく、くずれにくい。抗菌加工済み。切り離しに便利なミシン目付き。和柄模様で上品な仕様。材質不織布(レーヨン・ポリエステル)、ラミネート(ポリエチレン)色山葵(わさび)色
アルミレバーホイスト500KG
オーエッチ工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。質量(kg)2.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1手引力(kg)21
500kg オーフ型滑車
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷ベケット付仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量:1.5kg●材質:ステンレス
中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm
(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm
¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
リフトテーブルキャデ 手動式 500kg
をくだ屋技研¥139,800税込¥153,7801台当日出荷自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。質量(kg)94色ブルー車輪径(Φmm)(ステアリング)150×42幅、(ロード)150×42幅材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム積載荷重(kg)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42最高位(mm)980最低位(mm)330テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30)テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42車体質量(kg)94全長E(mm)1150全幅F(mm)600全高G(mm)900
中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット当日出荷から翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱2本、ベース×2個タイプ300kg、500kg中量ラック
中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm
(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)3日以内出荷耐誘導性に優れていて、光コネクタ接続が容易です。シース材(コード部含む)は環境配慮した難燃PEを使用しています。材質【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)識別【光ファイバコード】ナンバリングによる。材質(外被)【光ファイバコード】薄青色難燃PEコア径(μm)【光ファイバ心線】50 ± 2.5クラッド径(μm)【光ファイバ心線】125 ± 1
500kg 運搬車(メッシュかご付)
エスコ¥101,300税込¥111,4301台翌日出荷両サイドのメッシュパネルは取り外し可能仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:850×500mm●押手高さ:958mm●床高さ:228mm●車輪径:160mm(TPE車)●車輪幅:40mm●車輪:自在×2(ブレーキ付)、固定×2●重量:38kg●荷台材質:木製
細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)3日以内出荷中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバコードを撚り合せ、外被に高難燃LAPシースを使用しているので、機械的強度、防水性、防湿性に優れたケーブルで、光コネクタ接続も容易にできます。仕様テンションメンバ:【ケーブル】1.0mm 亜鉛めっき鋼線 (被覆付き),ファイバ種別:G50,補強繊維:【光ファイバコード】抗張力繊維を縦添えする。,光ファイバ心線_外径(mm):0.9 ± 0.1,【光ファイバ心線】クラッド非円率(%)2以下,二次被覆:【光ファイバ心線】熱可塑性樹脂,一次被覆:【光ファイバ心線】UV硬化型樹脂,光ファイバコード_外径(mm):2,外被:【光ファイバコード】薄青色難燃PE,集合:【ケーブル】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合し、必要に応じて介在を挿入する。(付図参照),開口数(N.A.):【光ファイバ心線】0.20 ± 0.015,【光ファイバ心線】コア非円率(%以下):6,押え巻:【ケーブル】プラスチックテープを重ね巻する。材質【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)識別【光ファイバコード】ナンバリングによる。シース色黒コア径(μm)【光ファイバ心線】50 ± 2.5クラッド径(μm)【光ファイバ心線】125 ± 1
...