カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 制御機器(15)
- トラック純正部品(9)
- 学童・教育用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(8)
- Legris(レグリ)(13)
- NORGREN(11)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- RS PRO(1)
- SPARKFUN(6)
- アムズデザイン(4)
- オカトー(1)
- コーセル(3)
- サンギョウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ニッサン(1)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(2)
- メテックス(1)
- ラムマウント(1)
- 三菱ふそう(9)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「khea」の検索結果

KHEA120 シリーズ
コーセル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷から88日以内出荷形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370定格出力電力(W)120最大出力電力(W)120定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
KHEA240 シリーズ
コーセル¥19,980税込¥21,9781個88日以内出荷形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)10(ピーク15)定格出力電力(W)240最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷乾かすたび、高浸透ナノイーが髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。さらに新搭載のナイトキャップノズルで、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、 指通りよくまとまるからスタイリングも楽に。用途ヘアードライヤーとして付属品ナイトキャップノズル、セットノズル、根元速乾ノズル質量(g)550(セットノズル含まず)電源(V)AC100(50-60Hz)、交流式消費電力(W)1200温風温度(℃)温風モード時:約95(HOT時/室温30℃の時)、スカルプモード時:約60(室温30℃の時)風量(m3/min)1.6(風量【強】の時)電源コード(m)1.7機能高浸透ナノイー、ミネラル、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア/ヘアカラーや白髪染の退色抑制、速乾ノズル(本体内蔵)モード切替温冷リズムモード、スカルプ(地肌)モード、スキンモード、毛先集中ケアモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14.8×7.4×22.1マイナスイオン機能あり
BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥479税込¥5271個3日以内出荷パネル取り付け型BNCレセプタクルです。 取付穴は丸穴でOKですが加工図に従って小判型にすることで回り止めとなります。 小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。形状丸型備考表面処理Ni/ターミナル形状:ソルダーコネクタ形状ナット留式パネルレセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω実装タイプパネル・ナット止め
バイク用 KNUCKLE HEAD- KHG1803-BLACK 本革レザーグローブ
RIDEZ(ライズ)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷オールシーズン対応レトロな本革レザーグローブ。 Knuckle Head(ナックルヘッド)からレトロライディンググローブ アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。 長年お使い頂けますので、色の変化が楽しめます。 使い込むほどに色艶が増していくグローブに最適なディアースキンを採用しました。 レザーケアよりもガシガシ使うことで武骨さが滲み出てくる素材です。 全て1.2mm厚で手のひら側は特に柔らかさに気を使いました。 使い込んでご自身のレザーグローブを作りこんでいってください。 ヴィンテージ風デザインで手首にはナックルヘッドの刻印がかっこいいと好評です。 コーディネートのアクセントお使い頂けます。 こちらの商品はオールシーズン対応で通年ご利用頂けるアイテムです。 サイズもMサイズ・Lサイズ・XLサイズの三種類。色BLACK
BULKHEAD ELBOW 12MM 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥41,980税込¥46,1781袋(5個)7日以内出荷Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:23mm●コード番号:215-0225アズワン品番65-7897-60
BULKHEAD ELBOW 8MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥46,980税込¥51,6781袋(10個)7日以内出荷Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:17mm●コード番号:215-0223アズワン品番65-7895-24
BULKHEAD ELBOW 6MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥34,980税込¥38,4781袋(10個)7日以内出荷Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0222アズワン品番65-7896-64
BULKHEAD ELBOW 4MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12.5mm●コード番号:215-0221アズワン品番65-7896-62
BULKHEAD ELBOW 10MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥64,980税込¥71,4781袋(10個)7日以内出荷Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:21mm●コード番号:215-0224アズワン品番65-7897-58
BULKHEAD ELBOW 14MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥51,980税込¥57,1781袋(10個)7日以内出荷Legris バルクヘッドエルボは、真空用途や圧力用途に最適です。プラスチックナットには O リングが付いています パネルに対するシーリングを最適化します仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:機能性樹脂●取り付け穴径:14mm●コード番号:215-0150アズワン品番65-7896-11
SMA Plug - Bulkhead Jack Lead
Cinch Connectors¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
BULKHEAD CONNECTOR 12MM 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥32,980税込¥36,2781袋(5個)7日以内出荷Legris バルクヘッドコネクタは、頑丈な構造で、コンパクトな外形となっているため、簡単に清掃できます。卓越した耐腐食性 ユニットごとの品質管理及び製造日刻印により、品質及びトレーサビリティを保証仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:23mm●コード番号:215-0203アズワン品番65-7895-77
BULKHEAD CONNECTOR 14MM 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷。Legris バルクヘッドコネクタは、頑丈な構造で、コンパクトな外形となっているため、簡単に清掃できます。 卓越した耐腐食性 ユニットごとの品質管理及び製造日刻印により、品質及びトレーサビリティを保証仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:25mm●コード番号:215-0204アズワン品番65-7895-84
PFITC 12MM BULKHEAD ELBOW 1袋 10個入
NORGREN¥37,980税込¥41,7781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:22mm●コード番号:220-3494アズワン品番65-7971-95
EMC Housing A3T bulkhead mounting
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●コード番号:221-8712アズワン品番65-7542-06
PFITC 4MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M12 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3490アズワン品番65-7972-69
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/8in. 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0215アズワン品番65-7896-56
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/4in. 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 1/4 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0216アズワン品番65-7896-57
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8682アズワン品番65-7586-23
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8677アズワン品番65-7540-94
BrassNic PFIT 14MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入
NORGREN¥25,980税込¥28,5781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:14mm●コード番号:220-3236アズワン品番65-7966-07
BrassNic PFIT 12MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入
NORGREN¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3235アズワン品番65-7953-83