カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「khl-10」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸込・吐出金物 ダイレオ吸込・吐出金物ダイレオ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハサミ込み外ネジ接続式金物
用途浴槽・プール循環用仕様スリットプレート取外し不可材質SUS304+PP+EPDM
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki
7,198税込7,918
1本(4L)
13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
開き戸かんたんロック 光開き戸かんたんロック(7件のレビュー)
489税込538
1セット(2個)
当日出荷
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別開閉防止具仕様テープ付
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
44,880税込49,368
1個
17日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
防振パッド 倉敷化工防振パッド倉敷化工
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)倉敷化工(47件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク) SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)SKC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
突き出しセンタ有無-
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
勝手左勝手