272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)EPゴム 材質(導体)すずめっき軟銅線 連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

S-FREE(エスフリー)6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
エコ商品
用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線 許容温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DK-11 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 動画あり
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
719 税込791
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット 質量(kg)0.7 セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.3mmパネル穴直径 = 10.9mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

AVRケーブルキット. このケーブルキットはAtmel AVR製品用で、以下が付属します。リボンコネクタケーブル x 3 色分けされたジャンパワイヤ x 4 HDMI-VGAアダプタ x 1 USB接続ケーブル x 2 (それぞれ長さとサイズが異なる)
仕様アクセサリタイプ = ケーブルキット併用可能製品 = 評価キット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5 アズワン品番65-7400-48
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3 アズワン品番65-7400-65
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
仕様BUS power 付属品USB2.0対応ケーブル(1.5m×2本) 質量(g)35.5 規格USB 2.0準拠 ポート数ダウンストリームポート/1、アップストリームポート/2 電源バスパワー駆動 対応OSWindows 8、7、Vista、XP、2000、Me、98 インターフェースUSB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×43×21 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。 通信速度最大480Mbps
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
仕様BUS power 付属品USB2.0対応ケーブル(1.5m×4本) 質量(g)72 規格USB 2.0準拠 ポート数ダウンストリームポート/1、アップストリームポート/4 電源バスパワー駆動 対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) インターフェースUSB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×76×21 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。 通信速度最大480Mbps
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2 線径(Φmm)約5 断面積(mm2)0.75(30芯)
1組(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

EC-AC8765BK USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●(ケーブル色)ブラック●(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造 付属品ケーブル ブラック 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本 ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。PTR600パワートレーサーのオプション品です。
用途多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。 トラスコ品番828-5845 材質導電性樹脂 質量(g)3 2018年トラスコ掲載ページ1 1579
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造 ブラック 質量(g)約158.8 使用温度範囲-10℃~25℃ ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
種類その他 ケーブル長(cm)約7 コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
1本
268 税込295
当日出荷

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最大ケーブル径 = 25mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.7mmパネル穴直径 = 20.1mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷


The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 male circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3 アズワン品番65-7400-10
1セット(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC . Colour: Black . Grommet Type: Round . Edge protection . Professional finish . Protect cables, chassis & enclosures . Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃ . Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617 . 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615 . 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614 . 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking . Secure cable and prevent potential abrasion . Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.4mm最大ケーブル径 = 20.8mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158 アズワン品番65-7569-73
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 3 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0138 アズワン品番65-7571-91
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136 アズワン品番65-7570-49
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0156 アズワン品番65-7570-44
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165 アズワン品番65-7569-15
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0154 アズワン品番65-7568-96
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷