28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)50 規格JIS A 1450 幅(cm)25 長さ(cm)25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50 静荷重(N)3000 施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
1セット(16枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

KIYOREX(紀陽産業)OAフロア ピットパネル
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。 プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。 コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品 材質樹脂台座 + 鋼板パネル 耐荷重(N)3000
1ケース(16枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIYOREX(紀陽産業)OA樹脂フロア補助脚
フリープランフロアS-H50の壁際や柱廻りの収まりでフロアパネルの切断時や重量物の設置の際の補強に使用する補助部材です。
材質再生ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さ)(mm)14×14×47
1袋(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷

リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
1ケース(4枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KIYOREX(紀陽産業)アルミ框
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品 幅(mm)40 長さ(mm)2000
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
499 税込549
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パネルにガタツキがある場合に支柱台板天面に取付けてご使用ください。
寸法(mm)0.5×10×15
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ステップライン置き敷タイプOAフロア
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材 ブラック
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KIYOREX(紀陽産業)アルミスロープ
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品 長さ(mm)1300
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
9,998 税込10,998
31日以内出荷

下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。 軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。 切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。 電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
用途オフィス用床材 その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上 材質特殊ポリプロピレン 寸法(mm)W248×D248×H50 質量(kg)7.7 ホワイト 高さ(mm)床上:50、有効配線:30 定格荷重(N)所定:3000 サイズ(mm)W250×D250×H50
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンOAフロア(ピット) フクビ化学 動画あり
多種多様な配線を溝部分に集約。オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。
仕様1平方m分 寸法(mm)500×500
1ケース(4枚)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製 適合種別XS50P
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フリープランフロアS-H50の据付に使用する部材です。
材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)11 寸法(縦×横×厚さ)(mm)62×62×11
1袋(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
28,980 税込31,878
31日以内出荷

KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷

KIYOREX(紀陽産業)アンダーシート
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品 幅(mm)1600
1巻
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIYOREX(紀陽産業)ウメール
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品 幅(mm)286.2 径(Φmm)20
1ケース(240本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1シート(108枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1本
499 税込549
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

若草ユニット、石目ユニットとジョイント可能!
材質ポリエチレン 質量(g)180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×13×300
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
1箱(2個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)30×497×497
1箱(2個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1袋(4個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)