カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 測定用品(21)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 作業工具(7)
  • 住設機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kl-60」の検索結果

154件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLATE,REGISTERED  87501K4KL60 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501K4KL60

    ホンダ
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,CRANKCASE S   11010K4KL60 ホンダ

    COVER,CRANKCASE S 11010K4KL60

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,ENG MAX POW  87542K4KL60 ホンダ

    LABEL,ENG MAX POW 87542K4KL60

    ホンダ
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 角型容器 蓋 矢崎化工

    角型容器 蓋

    矢崎化工
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    KL-60 LGRの蓋です。
    適合KL-60用形状角型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストボックス 矢崎化工

    ダストボックス

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 投入口が広いため大きな物が投入出来ます。 蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。 家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
    材質ポリエチレン(体)・ポリプロピレン(蓋)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(蓋付)
  • 角型容器 蓋 矢崎化工

    角型容器 蓋

    矢崎化工
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    KL-60 Bの蓋です。
    適合KL-60用材質ポリエチレン形状角型色グリニッシュブルーRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ蓋のみ
  • 強靭L型アダプター ANEX

    強靭L型アダプター

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    ●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
    用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業にトラスコ品番469-6174セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)種類セット品商品構成セット品
  • ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工

    ブラケット(壁面ラック取付用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

    PISCO(ピスコ)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
    仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL

    協和[機構部品]
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKL
  • エルボコネクターB 千代田通商

    エルボコネクターB

    千代田通商
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ツールバランサー キリウス

    ツールバランサー

    キリウス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 角型容器 矢崎化工
    グレー
    ブルー

    角型容器

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。 蓋に水が溜まらない形状にしました。 強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。 食品の保管も出来ます。 ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
    材質ポリエチレン形状角型RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式
  • Amacho ローストレス刻印 数字セット 6.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho ローストレス刻印 数字セット 6.0mm

    尼崎彫刻工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番509-9455セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1文字種別数字
  • クライン ドライバー(マイナスドライバー) KLEIN TOOLS

    クライン ドライバー(マイナスドライバー)

    KLEIN TOOLS
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
    用途大径溝のネジ締めに
  • ドライバー(プラスドライバー) KLEIN TOOLS

    ドライバー(プラスドライバー)

    KLEIN TOOLS
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
    用途盤内の狭い箇所のネジ締めに種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソケット用 強靭L型アダプター ANEX

    ソケット用 強靭L型アダプター

    ANEX
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
    用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
  • タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)

    千代田通商
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エルボコネクターHタイプ 千代田通商

    エルボコネクターHタイプ

    千代田通商
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
    用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • クライン ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    クライン ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    (+)#2×102mm
    仕様個装梱包、1個口
  • タッチコネクターロングエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターロングエルボ(金属)

    千代田通商
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ダストボックス 蓋 矢崎化工

    ダストボックス 蓋

    矢崎化工
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    KL60B LGRの蓋です。
    適合KL-60B用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO

    吸着ホワイトボードシート暗線入

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。暗線入
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白罫幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
  • ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
    長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-35
  • タッチコネクターロングエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターロングエルボ(樹脂)

    千代田通商
    ¥429~税込¥472~
    1個
    翌々日出荷
    形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ブラケット ネグロス電工

    ブラケット

    ネグロス電工
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装
  • スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ定流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • RW5システム収納庫(D500) 生興

    RW5システム収納庫(D500)

    生興
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷から45日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • RW4システム収納庫(D400) 生興

    RW4システム収納庫(D400)

    生興
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷から45日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • エコメン2 富士元工業

    エコメン2

    富士元工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
  • RW45システム収納庫(D450) 生興

    RW45システム収納庫(D450)

    生興
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷から45日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MKL602 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MKL602

    ホンダ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
  • (KL601)ロツクアセンブリ,ルーフボツクス(トレイ ; パセンジヤ) 日野自動車

    (KL601)ロツクアセンブリ,ルーフボツクス(トレイ ; パセンジヤ)

    日野自動車
    ¥6,008税込¥6,609
    1個
    10日以内出荷
  • ブラケット ネグロス電工

    ブラケット

    ネグロス電工
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    17日以内出荷
  • 【リビルト】 エンジン(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(スバル)

    ノーブランド
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト