RS PRO ケーブルスリーブ用ツールRS PRO7日以内出荷
RS Pro スパイラルラッピング取り付けKT シリーズ RS Pro スプリット包装取り付け工具をご紹介します。これらのデバイスの主な目的は、ケーブル束や電気ハーネスに使用されているスパイラルラップまたはスプリットラップの取り付けを支援することです。ポリプロピレン( PP )製で、ケーブルラップに適用できる複数のサイズが用意されています。これは、すばやく簡単に取り付けるために不可欠なツールです。どのように機能するのですか?スパイラルラップ取り付け工具は、スリットをスパイラルラップで開くために使用され、ケーブルを開口部に挿入できます。ケーブルを手動でラッピングするよりも、スライドとフィードの動作が簡単です。互換品KT シリーズ取り付け工具は、 RS Pro KL シリーズのスパイラルラップで一般的に使用されています。オプションKT15BK-1 RS 品番: 204-4433 KL15BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT20BK-1 RS 品番 204-4435 KL20BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT25BK-1 RS 品番: 204-4436 KL25BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT32BK-1 RS 品番: 204-4437 KL32BK スパイラルラップ用取り付け工具 KT8BK-1 RS 品番 204-4438 KL8BK スパイラルラップ用取り付け工具用途?電子機器および電気設備 ?コンピュータネットワーク 建設 自動車RS Pro スパイラルラップ取り付け工具を選択する理由は何ですか?ケーブルのラッピングに関しては、確実 GET を実行するための工具とアクセサリを取り揃えています。RS Pro を超える製品はありません
仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = KS 、 KL シリーズスパイラルラップシリーズ = KTRoHS指令(10物質対応)対応