33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])90[9] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6965 質量(g)40 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工不可 材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付ねじ- 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石 加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。 仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25 質量(kg)13 グレー サイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43 耐荷重(kg)約120 定格出力(W)250 タイヤサイズ8インチ 充電時間(時間)約4~6
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。 仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25 質量(kg)13 ブラック サイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43 耐荷重(kg)約120 定格出力(W)250 タイヤサイズ8インチ 充電時間(時間)約4~6
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

電動キックボード 折り畳み式は、定格出力0.5kW・最高速度25km/h・最大航続距離35kmの電動キックボードです。10インチタイヤと2つのブレーキで安定性を確保します。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も抜群です。アンチロックブレーキシステムを採用している為、急ブレーキによるタイヤロックでの転倒や追突を防ぎます。専用サドル付きで長時間の使用にも最適です。
用途移動手段に。 仕様ギア変更:低速(時速6km) 中速(時速15km) 高速(時速25km)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約15、航続距離(km):約35 質量(kg)17.5 サイズ(cm)展開時:120×56×低112/高120 折畳み時:120×50×56 耐荷重(kg)約120 バッテリー36V/9A タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約4~6 最大出力(kW)0.5
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング 長距離ライディング対応 低ドラグトルクで低騒音 コンパクトで軽量 E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h) 自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き) クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き) すべてのブレーキタイプと互換性あり
仕様対応ドライブユニット角(度):0~60 カバー左右 ブラック シリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。 仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25 質量(kg)17 サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35 耐荷重(kg)約120 定格出力(kW)0.25 バッテリー36V/6A タイヤサイズ8インチ 充電時間(時間)約4~6
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

長さ50 cmの4つの要素(黄2つ、黒2つ)と25 cmの2つの両端で構成される、合計長さ2.5 mの多速度対応スピードバンプ 最大40トンの車両とトラックが通行する道路に高さ5 cmのバンプを設置することで、速度を25~30 km/hまで低減可能 各要素にキャットアイとクラス2テープを装着 ケーブル溝 x 1: 径27 mm UV抵抗 炭化水素との長期間にわたる接触禁止 固定具とHリンクが付属
仕様高さ = 50 mm幅 = 430mm奥行き(深さ) = 2.5 m制限速度 = 30km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 27mm高視認性 = あり取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
仕様●範囲(m/s):0.1~25.0●▼解像度:0.01m/s●▼精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●▼解像度:0.1km/h●▼精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温範囲:0~50℃●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g アズワン品番65-9088-10
1個
32,980 税込36,278
欠品中

最高速度を標示した標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置。車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置 材質アルミニウム 厚さ(mm)1 寸法(Φmm)600 取付金具組数2、寸法Φ60.5、平リブ
1枚
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 材質スチールフレーム ホワイト タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ 適応身長(cm)128 サドルの高さ(mm)675~845 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。 取付ねじ- 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速 測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F) 測定項目風速・風温・風量 分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F 精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F 電源9V角乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21 質量(g)200
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。 仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h) 質量(kg)30 サイズ(cm)展開時:約118×55×112 折畳み時:約118×55×46 耐荷重(kg)約150 定格出力(W)600 バッテリー48V/13.5Ah タイヤサイズ12インチ 幅約8.5cm 充電時間(時間)約8
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

電動キックボード 折り畳み式は、保安部品標準装備の折りたたみ式電動キックボードです。10インチチューブタイヤと磨耗しにくいディスクブレーキで安定走行を実現しました。安全な2段起動システムと鍵付きで安心です。急な雨でも安心のIPX5防水です。
用途移動手段に。 仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約35 質量(kg)19.5 サイズ(cm)展開時:約112×50×118 折畳み時:約112×50×43 耐荷重(kg)約120 定格出力(kW)0.5 バッテリー36V/7.8A タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約4~6
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

AK-1がパワーアップ!300Wハイパワーブラシモーター搭載!。乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!。VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)展開:1244×612×1095(サイドミラー含まず) グレイ&ブラック 積載荷重(kg)120 本体質量(kg)22.5 速度(目安)1段25km/h 2段35km/h 3段36~40km/h バッテリー取り外し可能 保証期間1年間 タイヤサイズ12inch モーター電圧(V)48 充電時間(時間)3~4 モーター定格出力(W)300/ハイパワーブラシモーター 折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず) 走行距離(km)約20~25(人が乗った状態)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。
寸法(mm)68×177×45 電源UM-3×6本、ACアダプター(別売) 風速(m/s)0.4~25.0、(14~90.0km/h) データ出力SDカード/RS232C/USB 湿度測定範囲(%)10~95 照度(Lx)0~20000
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

特定小型電動キックボード 折り畳み式は、免許不要で16歳以上から利用可能な電動キックボードです。定格出力500Wのハイパワーモーターで坂道も楽々走行できます。歩道と公道の両方を走れる2WAY仕様で便利。最高速度約20km/h、最大航続距離約30kmと実用的。フル充電たった約12円とコスパ抜群です。ワンステップスタート式で誤発進防止を実現しました。国土交通省の認証を取得し、安全性も保証された安心設計です。
用途移動手段に。 仕様年齢制限:16歳以上、登板能力:最大勾配約27%、航続距離(km):約25~30、走行モード:低速モード:6km/hまで 高速モード:20km/hまで (最高速度:約20km/hまで)、防水性能:IPX6 質量(kg)17.5 サイズ(cm)展開時:約長さ120×幅54.5×高さ120 収納時:約長さ120×幅54.5×高さ51 耐荷重(kg)約120 定格出力(W)500 タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約4~6
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg)120 定格電圧(V)【モーター】48 本体質量(kg)22.5 定格出力(W)【モーター】350 保証期間1年 タイヤサイズ12インチ 充電時間(時間)3~4 折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km)約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:1000mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8727 アズワン品番65-7962-36
1個
93,980 税込103,378
欠品中

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8720 アズワン品番65-7846-04
1個
60,980 税込67,078
欠品中

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:820mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8723 アズワン品番65-7962-11
1個
78,980 税込86,878
欠品中

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H. 分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH 精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース 寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950 測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8) 質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125 電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売) コード長さ(m)約1.2~1.9 表示液晶表示、バックライト付 電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) サンプリング周期1回/秒
1個
63,800 税込70,180
翌日出荷