カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km20-3」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(15冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]

    指サック 抗菌

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(50個)
    当日出荷
    紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
    仕様抗菌仕様材質天然ゴムオレンジ繰り返し・詰め替え対応
  • エアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 クー・メディカル・ジャパン

    エアークッションフェイスマスク KMシリーズ 麻酔用

    クー・メディカル・ジャパン
    1箱(10袋×1個)
    翌々日出荷
    ノンラテックスの麻酔用フェイスマスクです。エアークッションの空気量調節により、顔の形状に合わせた微調整が可能です。
    材質上蓋・エアークッション・インフレーションバルブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、フックリング/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00293000一般的名称麻酔用マスク医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • スキマヒーター 八光電機

    スキマヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    付属品容器取付け金具使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
  • スチロール透明マット板 光

    スチロール透明マット板

    (1件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    3日以内出荷から11日以内出荷
    UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
  • ポケットコイルマットレス シングル 厚み10cm 2つ折り 防ダニ・抗菌防臭 コイズミファニテック

    ポケットコイルマットレス シングル 厚み10cm 2つ折り 防ダニ・抗菌防臭

    コイズミファニテック
    33,980税込37,378
    1枚
    4日以内出荷
    2つ折りポケットコイルマットレス(ポケットコイルスプリング/線径1.4mm 6巻×840個) 防ダニ・抗菌防臭機能付
    用途マットレス構造ポケットコイルスプリング(線径1.4mm 6巻×840個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×970×100材質(クッション)樹脂綿、ウレタンフォーム
  • ケイグランド用カップ C2型 三桂製作所

    ケイグランド用カップ C2型

    三桂製作所
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルをバックシェル付きのMS コネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
  • カップリング MSコネクタ用 三桂製作所

    カップリング MSコネクタ用

    三桂製作所
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー
  • プレート 摂津金属工業

    プレート

    摂津金属工業
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
  • スキマヒーター TGK(東京硝子器械)

    スキマヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    82,130税込90,343
    1台
    6日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPF 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(28個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 20・3ユニ SH KM(+)DNL 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DNL

    大阪魂
    667税込734
    1袋(31個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)1寸法D(Φmm)9ねじ径d(Φmm)4.8
  • 20・3ユニ SH KM(+)DNB 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DNB

    大阪魂
    10,207税込11,228
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    寸法L(mm)23寸法L1(mm)15
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPT 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPT

    大阪魂
    6,914税込7,605
    1袋(250個)
    9日以内出荷
    サイズ4.8×45寸法L(mm)45寸法H(mm)2.4寸法L1(mm)19寸法D(mm)Φ11寸法PL(mm)19ねじ径d(Φmm)Φ4.8
  • 20・3ユニ SH KM(+)DNR 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DNR

    大阪魂
    7,383税込8,121
    1袋(400個)ほか
    9日以内出荷
    寸法D(Φmm)9ねじ径d(Φmm)4.2
  • HDMI延長ケーブル サンワサプライ

    HDMI延長ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
    ケーブル外径(Φmm)約6帯域幅(Gbps)48(理論値)仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なしブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありませんコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)プラグ金メッキコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)シールド3重シールド被覆PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大8K/60Hz・4K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
    種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約6.0RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠))帯域幅(Gbps)10.2
  • ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) サンワサプライ

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)

    サンワサプライ
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
    帯域幅(Gbps)10.2仕様金メッキピンブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキ対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピードケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
  • HDMI延長ケーブル サンワサプライ

    HDMI延長ケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、また、HDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
    種類HDMIケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約6.0RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠))帯域幅(Gbps)10.2
  • 1G専用 光メディアコンバータ(DN1800SG2E) 大電

    1G専用 光メディアコンバータ(DN1800SG2E)

    大電
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。1000BASE-SX,LX規格に準拠していますので、同規格に準拠したSFPとの対向接続が可能です。光ポート付スイッチの対向側に、メディアコンバータ+光ポート無しのコンパクトな1000BASE-Tスイッチを組み合わせることで、安価なネットワーク構築を可能とします。既設のマルチモードファイバを用いて、2km伝送が可能です。1000BASE-SXでは足りなかった550m以上の光伝送にも対応できます。これにより、100Mで使用していた既存の設備がファイバの張替えなしにそのまま活用出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(1000BASE-LX 目安):2~550m(MMF時)/2m~15km(SMF時)●光伝送距離(1000BASE-X 目安):2m~2km(50μm)/2m~1km(62.5μm)●受光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-20dBm/0~-17dBm●受光波長(nm)(1000BASE-LX/1000BASE-X):1100~1600/1270~1355●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯/石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-10dBm/0~-10dBm●発光中心波長(nm):1270~1355消費電力(W)DC側:4以下本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:1000BASE-LX/1000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)消費電力(VA)AC側:8以下適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)(1000BASE-LX/1000BASE-X)0~10/0~7研磨コネクタ:(1000BASE-LX/1000BASE-X)PC、SPC、AdPC、UPC研磨/PC研磨
  • 3P防雨型延長コード JAPPY

    3P防雨型延長コード

    JAPPY
    11,980税込13,178
    1本(20m)
    当日出荷
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
  • インターホン親機 壁付型 アイホン

    インターホン親機 壁付型

    アイホン
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)700機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90
  • 長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ INTERPLAN

    長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ

    INTERPLAN
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。
    仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:L型タイプ無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレードIP67、動作/保存温度-20~+70℃●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-72
  • K標準マイタギヤ KANA(片山チエン)

    K標準マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
  • 延長ケーブル エスコ

    延長ケーブル

    エスコ
    6,790税込7,469
    1本
    翌日出荷
    EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】レンタリング式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】5" / 10"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】着脱式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】3"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
  • ロータイプ電動アシスト三輪自転車 E-PARTON

    ロータイプ電動アシスト三輪自転車

    E-PARTON
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
    仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレームホワイトバッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ適応身長(cm)128サドルの高さ(mm)675~845組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
  • 電力量ステーション ステーション部 omron(オムロン)

    電力量ステーション ステーション部

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • IDEM アクチュエータ K安全スイッチ, KL安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ 標準 IDEM

    IDEM アクチュエータ K安全スイッチ, KL安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ 標準

    IDEM
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)材質プラスチックアクチュエータの種類標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル

    冨士電線(東京)
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
  • インターホン親機(90局用・卓上型・2通話) アイホン

    インターホン親機(90局用・卓上型・2通話)

    アイホン
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状卓上型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)900備考ターミナルボックス付電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
  • 耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル 冨士電線(東京)

    耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル

    冨士電線(東京)
    7,698税込8,468
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60難燃性60秒以内で自然に消えなければならない。シース色
  • 3G-SDI新号対応光延長器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    3G-SDI新号対応光延長器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ・超小型軽量3G-SDI信号対応光延長器・光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・SDI信号を送受信機間の双方向伝送に対応・超小型軽量(78×59.2×20mm、100g)・広範囲の入力電圧に対応(DC5V~17V)・構成ユニット:M_OTRT×(送信機)・M_OTRR×(受信機)
    付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書仕様光ファイバータイプ:シングルモード 1芯 LCタイプ質量(g)100電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)78×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~17最大消費電力(W)4保証期間1年間入力端子SDI(BNC)×2、SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)出力端子SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用):SDI(BNC)×2発光波長(nm)1310/1490/1550音声2ch
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • 長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ INTERPLAN

    長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ

    INTERPLAN
    11,880税込13,068
    1個
    5日以内出荷
    長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。
    仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン2.0dBi以下●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30℃~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-73