カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • ヘルスケア(8)
  • 介護用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km23」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
HDMIマイクロケーブル サンワサプライHDMIマイクロケーブルサンワサプライ
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
4K/30Hz解像度対応 解像度3840×2160ピクセルの映像に対応。(フルHD解像度は1920×1080)HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。3D映像対応対応した機器を接続することでフルHD3D映像をお楽しみいただけます。Deepカラー対応色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48bitまで対応高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応
仕様■コネクタ:HDMIマイクロプラグーHDMIプラグ(HDMIタイプCーHDMIタイプA)■HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(HDMI規格認証品)■色:黒■被覆材料:PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブルサンワサプライ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
仕様OFC採用ブラックケーブル長(m)5構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Dオス機能ARC対応/HEC対応/3D対応ケーブル外径(Φmm)3.2シールド3重シールドアズワン品番64-0896-43対応解像度4K2K/30HzHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET規格準拠ケーブルタイプスタンダード被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)樹脂変換タイプオス - オス
活動量計 マイカロリー 山佐時計計器活動量計 マイカロリー山佐時計計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示 ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示 他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示 バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示 14日分のデータをメモリー ポケットではかれる活動量計 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサーメモリー14日間付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く)電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個)表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計 山佐時計計器ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計山佐時計計器
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付きショックセンサー採用歩行判定機能が歩行以外の振動を制御左手首上面装着専用
用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書質量(kg)0.03電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)メモリー7日表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー電池寿命1年(1日1万歩にて)防水性3気圧日常生活防水寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
NMB ステッピングモータ NMB(ミネベア)NMB ステッピングモータNMB(ミネベア)
6,812税込7,493
1個
7日以内出荷から61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
4,898税込5,388
1箱(500本)
当日出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
DEMPA MANPO B/S ブラック/シルバー 山佐時計計器DEMPA MANPO B/S ブラック/シルバー山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンブラック/シルバー(B/S)質量(g)39(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-39受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)14.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
ハモノボスB BIGM(丸山製作所)ハモノボスBBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
部品名称ハモノボスB関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.99MB)図解NoIAC26Mプロ 本体部品_No.21A、MB-220HU ギヤケース部品_No.5A、MB3010U ギヤケース部品_No.ハモノボスB、GKB2400GT 本体部品_No.19A、MB267MKM 本体部品_No.15A、MB2604MU ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB2603MU ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB2460G 本体部品_No.18A、MBS2630 ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18A、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23A、KM26 2G ギヤケース部品_No.5A、MB2630L ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MLB2700L 本体部品_No.17、MB261ESU 本体部品_No.26、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22A、MB278U 本体部品_No.16、MBC275U 本体 外管、ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB327UT 本体部品_No.25A、MB2350 本体部品_No.12Aなど
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
スパイラル(横巻)マイクコ-ド 長岡特殊電線スパイラル(横巻)マイクコ-ド長岡特殊電線
9,998税込10,998
1巻(100m)
9日以内出荷
全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース色定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ三桂製作所
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
令和の伊能忠敬 W ホワイト 山佐時計計器令和の伊能忠敬 W ホワイト山佐時計計器
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
バーチャルに海岸沿いを歩いて日本一周をすると日本地図が完成。本格的な実距離モードと 25103050倍の速さで進むことができる倍速モードが選択可。都道府県別に地図を表示して現在の位置や次の都道府県までの距離を表示。あなたが設定した1日の目標歩数に対してタダタカ先生が激励。ユニークなキャラクターがあなたを応援。歩数歩行距離歩行時間消費カロリー脂肪燃焼量カレンダー時刻使用開始日を表示。累計機能でモチベーションUP。14日分のデータをメモリー。3D加速度センサー採用。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂ホワイト(W)質量(g)約26(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)、時計:平均月差±30秒以内(常温にて)外形寸法約72×37×10mm(幅×高×厚)表示液晶ドットマトリックス表示(32×46ドット)設計日本表示内容歩数/0~999999歩、歩行距離/0.00~999.99km、歩行時間/0h00m~23h59m、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、体脂肪燃焼量/0.0~9999.9g、時刻/ 0:00~23:59(24時間制)、カレンダー/ '21年1月1日~'50年12月31日、累計歩数/0~999999万歩、累計歩行距離/0~999999km、累計歩行時間/0~999999h、使用日数/0~999999日、メモリー/今日・1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)アズワン品番69-6027-33設定項目カレンダー/2021年1月1日~2050年12月31日、時刻/0:00~23:59(24時間制)、開始日/2021年1月1日~2050年12月31日、歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、距離モード/実距離モード・倍速モード(2、5、10、30、50倍)、目標歩数/1000~50000歩(単位:1000歩)
DEMPA MANPO W/P ホワイト/ピンク 山佐時計計器DEMPA MANPO W/P ホワイト/ピンク山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンホワイト/ピンク(W/P)質量(g)39(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-41受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)14.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
DEMPA MANPO B/R ブラック/レッド 山佐時計計器DEMPA MANPO B/R ブラック/レッド山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンブラック/レッド(B/R)質量(g)31(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR1632 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-37受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)12.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
DEMPA MANPO W/P ホワイト/ピンク 山佐時計計器DEMPA MANPO W/P ホワイト/ピンク山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンホワイト/ピンク(W/P)質量(g)31(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR1632 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-38受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)12.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
WATCH MANPO TM-360シリーズ 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ山佐時計計器
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、カレンダー、時刻を表示。7日分のデータをメモリー。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。メイン画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。3D加速度センサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン質量(g)約38(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40検出方式3D加速度センサー精度時計精度:平均月差±30秒以内(常温にて)、歩数精度:±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示電源(個)CR2032 リチウム電池 1設定範囲歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、カレンダー/2020年1月1日~2099年12月31日、時刻/AM12:00~PM11:59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcaL、歩行時間/0H00M~23H59M、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/AM12:00 00~PM11:59 59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)適合手首周(cm)約14.5~21.5防水3気圧防水(日常生活防水)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約43×55×14.3(バンド部は除く)
DEMPA MANPO B/R ブラック/レッド 山佐時計計器DEMPA MANPO B/R ブラック/レッド山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンブラック/レッド(B/R)質量(g)39(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-40受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)14.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
DEMPA MANPO B/S ブラック/シルバー 山佐時計計器DEMPA MANPO B/S ブラック/シルバー山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンブラック/シルバー(B/S)質量(g)31(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR1632 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-36受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)12.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
ピストンセット BIGM(丸山製作所)ピストンセットBIGM(丸山製作所)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
備考26フクム部品名称ピストンセツト関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.55MB) 展開図8(0.55MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB)図解NoMB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB2605ML エンジン クランクシャフト&ピストンシステム部品_No.2、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB2605MU エンジン クランクシャフト&ピストンシステム部品_No.2、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2603MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25
ガイカンウケカナグ BIGM(丸山製作所)ガイカンウケカナグBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格トソウナシ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB)図解NoMB2603ML チップソー 本体部品_No.9、MB2604MU 本体部品_No.9、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.9、BC2510 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、AC250H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2700RS(JP) 本体部品_No.9、MB251HU 本体部品_No.9、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KM26 2G 本体部品_No.18、MB132RU 本体部品_No.9、BC220H 本体部品_No.9、MB2601ML 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.10、AC250HL 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、AC254H-1 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、KFB-26 本体部品_No.15、MB2603ML 本体部品_No.9、ML23SLJ 本体部品_No.9、AC254H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2600RS(JP) 本体部品_No.10、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.9、MB2601MU 本体部品_No.9、AB300-1 本体部品_No.9、MB2603MU 本体部品_No.9、MB2603MU チップソー 本体部品_No.9、MB2600MU 本体部品_No.9、OS26KU 本体部品_No.9、MB2600TL26 本体部品_No.9、KM26 B 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.9、MB2400M TM24 本体部品_No.9、ML23SJ 本体部品_No.9、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB125RU 本体部品_No.9、MB301ESU 本体部品_No.9、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC2400 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、NK25D 本体部品_No.9、MB261ESU 本体部品_No.9、MC2601RS(JP) 本体部品_No.9、MB264MU 本体部品_No.16、JA251 本体部品_No.9、MB-220HU 本体部品_No.9、MB2603MG 本体部品_No.9
ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所ケイフレ用ホールドコネクタ三桂製作所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
L18温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ三桂製作所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JISC 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
HBステッピングモーター ミネベアミツミHBステッピングモーターミネベアミツミ
7,098税込7,808
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ ( スーパーツール製品番 MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
細径化 滑性ロボットケーブル 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工
7,298税込8,028
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1
ツヴォル プレーンパンプス ブラック×ブラック リゲッタツヴォル プレーンパンプス ブラック×ブラックリゲッタ
5,980税込6,578
1足
4日以内出荷から9日以内出荷
2019年にグッドデザイン賞を受賞した使い勝手のいいプレーンパンプスタイプ。
用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。形状ローカットブラック×ブラック材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)2
混合栓用丸パイプ20(3/4) KVK混合栓用丸パイプ20(3/4)KVK
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
アスパー30029 ブラック 弘進ゴムアスパー30029 ブラック弘進ゴム
3,198税込3,518
1足
4日以内出荷から8日以内出荷
吸汗裏を使用しているので、さわやかな履き心地のカバー付レインブーツです。農作業、畑仕事、園芸、DIY、雨の日、軽作業に最適なブーツです。
形状ハイカットブラック種類長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能吸汗性裏布、インソール入り足幅3E靴タイプ長靴
リゲッタ エッグヒールサンダル ブラック M リゲッタリゲッタ エッグヒールサンダル ブラック Mリゲッタ
7,255税込7,981
1足
6日以内出荷
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズM質量(g)210(片足)サイズ(cm)23~23.5足まわり(cm)21ヒール(cm)3.5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)12.9底幅(cm)8.1