カテゴリ
- 電気材料(7)
- 清掃用品(6)
- 完成車(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(6)
- Mimugo(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 伸興電線(2)
- 三桂製作所(2)
- KINGBRIGHT(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- ネグロス電工(1)
- MKカシヤマ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- ボサード(1)
- ネオフレックス(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
- CEM(1)
- 日本エレパーツ(1)
- RICH BIT(1)
エコロジープロダクト
「km25-20」の検索結果

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥6,398税込¥7,0381箱(500本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
デカ太延長コード
KOWA(宏和工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
焼入マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア
KINGBRIGHT¥1,098~税込¥1,208~1袋(20個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
サイドブラシ 標準
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スイーパー用サイドブラシ。 硬さ:標準。 直径 (mm):330。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:KM 70/15 C Classic、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
電動アシストノーパンク三輪自転車
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。用途工場などの構内移動用。トラスコ品番596-8817材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)寸法(mm)1570×540×1060バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ前輪:20、後輪:16充電時間(時間)約4サドルの高さ(mm)最高:900、最低:約720走行距離(km)約20(高アシスト時)、約25(中アシスト時)、約30(低アシスト時)
E-PARTON PLUS (イーパートンプラス) ノーパンク ロータイプ電動アシスト三輪自転車
Mimugo¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30色マットカーキモーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250モード切替3モード(低・中・高)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)約675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)変速段数3バッテリー重量(g)約1410
サイドストリップセット
ケルヒャー¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
リアスカート
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷手押し式スイーパー KM 70/20、KM 70/30 シリーズ用のリアスカートです。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
コンテナスカート
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷KM 70/20 Cのコンテナスカートは、粉塵の発生を低減し、後部のシーリングリップとともに、清掃物を安全に容器へと運びます。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
メインブラシ標準
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480色黒直径(mm)240
ホームベースバッグ
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)5日以内出荷から7日以内出荷1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
あじろ外装ケーブル
日本エレパーツ¥29,980税込¥32,9781巻(10m)5日以内出荷仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下)色外部導体: 黒材質(シース)内部:PE材質(絶縁体)PE色(絶縁体)黒シース標準厚さ(mm)内部:1外径(mm)1.05概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上シース色内部:黒シース外径(Φmm)内部/標準::6.4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)標準:10材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz)減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値グリーン購入法適合耐電圧(V/min)(AC)1000VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組導体厚さ(mm)外部導体:1
600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)5日以内出荷から7日以内出荷1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
E-PARTON 電動アシストSB
Mimugo¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30.3色サファイアブルー切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車
Mimugo¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5色ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒
熱線式風速計 DT-8880
CEM¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)質量(g)200電源9V角乾電池測定項目風速・風温・風量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F
弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)
伸興電線¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB)
伸興電線¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
コルゲートチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格ヨビ10240Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ図解NoMB2620G 本体部品_No.36、DB265SP 2G 本体部品_No.33、MB265SPL 本体部品_No.33、MB2610L 本体部品_No.35、DB263 L 本体部品_No.33、MB2630G 本体部品_No.33、DB263 2G 本体部品_No.33、MB2620L 本体部品_No.36、MB3030L 本体部品_No.33、DB265SP L 本体部品_No.33、MB2630L 本体部品_No.33、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、KM26 2G 本体部品_No.25、DB261L 本体部品_No.35、MB2603ML チップソー 本体部品_No.19、MB265SPG 本体部品_No.33、MB2610G 本体部品_No.35
ワイヤホルダ
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931個8日以内出荷部品名称ワイヤホルダ図解NoMB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23、MB264MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2013MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.17、MB2013ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2304MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.23、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.17、MB2603ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MB2305MU キャブレタシステム部品_No.21など
RICHBIT ES1 Pro
RICH BIT¥53,980税込¥59,3781個21日以内出荷16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。付属品充電器・簡易工具・説明書寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530質量(kg)約13.8モーター(W)250速度最高:19~20kmバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)7.0バッテリー電圧(V)36保証期間購入より6ヶ月タイヤサイズ8.5インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530距離(km)航続:約20走行距離(km)20~25(1充電)最大荷重(kg)100総質量(kg)約13.8